Prix : 169,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 2407-20, M12™ Cordless 3/8" Drill Driver Bare Tool
Forez et attachez jusqu'à 35 % plus rapidement avec le seul outil de sa catégorie qui a un mandrin de verrouillage tout métal. Le puissant M12™ Cordless Lithium-Ion 3/8" Drill/Driver délivre 275 livres de couple jusqu'à 25 % de couple de plus que la concurrence et 0-400/0-1 500 tr/min. Son design compact, léger et durable signifie plus de confort et d'efficacité sur le chantier. Le mandrin à manches simples tout en métal offre une adhérence supérieure, de sorte que vous n'aurez pas à vous arrêter pour un peu resserrant ou des morceaux perdus. La lumière LED embarquée et la jauge de carburant vous aident à augmenter la productivité et à éviter les interruptions. Le pack de batterie REDLITHIUM™ (vendu séparément) offre plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du pack que les concurrents.
Caractéristiques :
Forez et attachez jusqu'à 35 % plus rapidement avec le seul outil de sa catégorie qui a un mandrin de verrouillage tout métal. Le puissant M12™ Cordless Lithium-Ion 3/8" Drill/Driver délivre 275 livres de couple jusqu'à 25 % de couple de plus que la concurrence et 0-400/0-1 500 tr/min. Son design compact, léger et durable signifie plus de confort et d'efficacité sur le chantier. Le mandrin à manches simples tout en métal offre une adhérence supérieure, de sorte que vous n'aurez pas à vous arrêter pour un peu resserrant ou des morceaux perdus. La lumière LED embarquée et la jauge de carburant vous aident à augmenter la productivité et à éviter les interruptions. Le pack de batterie REDLITHIUM™ (vendu séparément) offre plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du pack que les concurrents.
Caractéristiques :
- Fournit jusqu'à 275 livres de couple.
- Jauge de batterie de bord carburant affiche reste le moment de l’exécution
- Nouveau design de poignée ergonomique pour un confort accru
- Mandrin de cliquet métal pour une durabilité maximale
- (1) M12™ 3/8" Foret/Driver (2407-20)
- Clip ceinture (1)
Outil simple seulement. Batterie & chargeur vendu séparément
Poids &Dimensions
- Poids 2,1 lbs (.95 kg)
- Taille du mandrin 3/8 en
- Longueur 7-3/8 po (18,73 cm)
- Couple de serrage 275 lb lb-in
Détails du produit
- Lumière LED Oui
- Type de batterie Lithium-Ion
- Nombre de piles incluses 0
- Tension 12 V
- Kit Outil simple
- Description Perceuse électrique
- Paramètres de vitesse 2
- Type de mandrin Métal
- Comprend Bare Drill/Driver - Clip de ceinture
- Temps de charge 30 min
- Nombre de chargeurs inclus 0
- Type Sans fil
- Marque Milwaukee
- Vitesse 400 / 1500 ft/min
- Série M12
- Style Poignée pistolet
- Numéro de référence du fabricant 2407-20
- Boîte/étui de kit Aucun
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Milwaukee® 48-89-0012 Thunderbolt® 1/16"-1/2" 29Pc. Ensemble de bits de forage enduit de titane
Article nº : B1403108
Pas encore évalué
169,95 $
129,95 $
379,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
635,00 $
Milwaukee 2407-20 M12 3/8" Cordless Drill/Driver (Bare Tool Only)
169,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires