Prix : 989,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Milwaukee® 2696-24 M18™ Cordless Li-Ion 4-Tool Combo Kit, (2) 3Ah Batt, Charger, Bag
Le kit combo lithium-4 13™ 2696/24 M18™ sans fil comprend le kit combo Hammer Drill / Driver (2602-20) de 1/2 po, Sawzall® Réciproque Saw (2620-20), 1/4" Hex Impact Driver (2650-20), et Work Light (49-24-0171). Les technologies et l'électronique brevetées du système M18™ Lithium-ION, la conception innovante du moteur et l'ergonomie supérieure offrent le mélange de puissance, de poids et de performance le plus efficace de l'industrie. Propulsé par RED LITHIUM™ le système sans fil M18™ offre plus de couple, plus de puissance et plus de temps d'exécution que la concurrence.
Caractéristiques :
Le kit combo lithium-4 13™ 2696/24 M18™ sans fil comprend le kit combo Hammer Drill / Driver (2602-20) de 1/2 po, Sawzall® Réciproque Saw (2620-20), 1/4" Hex Impact Driver (2650-20), et Work Light (49-24-0171). Les technologies et l'électronique brevetées du système M18™ Lithium-ION, la conception innovante du moteur et l'ergonomie supérieure offrent le mélange de puissance, de poids et de performance le plus efficace de l'industrie. Propulsé par RED LITHIUM™ le système sans fil M18™ offre plus de couple, plus de puissance et plus de temps d'exécution que la concurrence.
Caractéristiques :
- M18™ Cordless 1/2" Hammer Drill / Driver with Milwaukee 4-Pole Frameless Motor delivers 525 in-lbs of peak torque, 0-550/0-1 700 RPM, '29 000 BPM
- M18™ Sawzall® Scie réciproque avec un mécanisme breveté d’embrayage et de contrepoids
- M18™ 1/4" Hex Impact avec le Milwaukee 4-Pole Frameless Motor Offre 1400 In-lbs de couple
- M18™ Work Light fournit un crochet plié pour les mains utilisation libre et une tête rotative de 135 degrés à la lumière directe à la zone de travail
- DPM™ - gestion de l’alimentation numérique : protection contre les surcharges évite d’endommager l’outil et la batterie dans des situations abusives
- Compatibilité : Fonctionne avec des batteries M18™ XC High Capacity RED LITHIUM™ et M18™ Compact RED LITHIUM™ Batteries
- 2602-20 M18 1/2" Hammer Drill Driver
- 2620-20 SAWZALL® M18™ Réciproque
- 2650-20 M18™ 1/4" Perceuse à percussion hexagonale
- 49-24-0171 M18 Work Light
- (2) 48-11-1828 M18 XC High Capacity RED LITHIUM Batteries
- Chargeur 48-59-1801 1 heures
- But général SAWZALL® Lame
- Sac d’entrepreneur
Détails du produit
- Source d'alimentation (2) M18 XC High Capacity RED LITHIUM
- Quantité par paquet 4
- Marque Milwaukee
- Tension 18 V
- Description 4-outils Combo Kit
- Numéro de référence du fabricant 2696-24
- Comprend Jambon. Conducteur de forage, Scie de Recip. , conducteur d’impact d’Hex, léger, batt, chargeur, lame, sac
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
215,95 $
Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk
Article nº : B1811852
Pas encore évalué
409,95 $
375,95 $
Milwaukee® 2729-20 M18 FUEL™ Deep Cut Band Saw (Bare Tool Only)
Article nº : B1820349
Pas encore évalué
629,00 $
Milwaukee® 2696-24 M18™ Cordless Li-Ion 4-Tool Combo Kit, (2) 3Ah Batt, Charger, Bag
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires