Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Milwaukee® 48-59-1806 M18™ Six Pack chargeur séquentiel

Milwaukee® 48-59-1806 M18™ Six Pack chargeur séquentiel

Article nº : WBB1403587

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Milwaukee® 48-59-1806 M18™ Six Pack chargeur séquentiel
  • Milwaukee® 48-11-1852 18V Li-ion M18 5Ah batterie étendue capacité 2Pk

    409,95 $

  • Milwaukee® 48-11-1850 18V Li-ion capacité M18 5Ah étendu des piles

    315,95 $

Prix : 215,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Milwaukee® 48-11-1850 18V Li-ion capacité M18 5Ah étendu des piles

Milwaukee® 48-11-1850 18V Li-ion capacité M18 5Ah étendu des piles

Chargeur multi-tension Milwaukee® 48-59-1812 M18™ M12™

Chargeur multi-tension Milwaukee® 48-59-1812 M18™ M12™

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Interion® Antimicrobien médical - Vinyle - Noir

Le M18™ Six Pack séquentielle chargeur offre un design compact, des trous de blocage intégré pour montage vertical et un passage de la fiche pour économiser de l’espace de sortie. La nouvelle unité rechargera M18™ piles compacts en 30 minutes et batteries de capacité étendue (XC) en 60 minutes. Avec ce nouveau chargeur pack de six, utilisateurs peuvent réduire la quantité de temps passé à changer les piles, augmentation de la productivité sur le chantier.

Caractéristiques :
  • Les frais vers le haut à Six piles dans l’ordre
  • Poignée de transport pratique
  • Passer par la fiche
  • Taille compacte

Détails du produit

  • Type de batterie Non inclus
  • Nombre de piles incluses 0
  • Tension 18 V
  • Description M18™ Six Pack chargeur séquentiel
  • Système de batterie M18™
  • Batterie incluse Non
  • Chargeur inclus Oui
  • Temps de charge 30/60 minutes séquentiel
  • Type Chargeur de batterie outil
  • Nombre de ports 6
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Milwaukee
  • Série M18™
  • Numéro de référence du fabricant 48 59-1806

Garantie

  • Garantie 5 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Milwaukee® 48-59-1806 M18™ Six Pack chargeur séquentiel

Milwaukee® 48-59-1806 M18™ Six Pack chargeur séquentiel

Article nº : WBB1403587

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Milwaukee® 48-59-1806 M18™ Six Pack chargeur séquentiel
    Milwaukee® 48-59-1806 M18™ Six Pack chargeur séquentiel
    Milwaukee® 48-59-1806 M18™ Six Pack chargeur séquentiel
    Milwaukee® 48-59-1806 M18™ Six Pack chargeur séquentiel
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant