Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Milwaukee® 48-11-1850 18V Li-ion capacité M18 5Ah étendu des piles

Milwaukee® 48-11-1850 18V Li-ion capacité M18 5Ah étendu des piles

Article nº : WBB1798595

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 315,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

DeWALT® DCA1820 MAX 20 volts au Lithium-Ion batterie adaptateur pour outils 18 volts

DeWALT® DCA1820 MAX 20 volts au Lithium-Ion batterie adaptateur pour outils 18 volts

Chargeur multi-tension Milwaukee® 48-59-1812 M18™ M12™

Chargeur multi-tension Milwaukee® 48-59-1812 M18™ M12™

Pneu de chariot manuel increvable Marathon 00010, 4,1/3,5-4, déport de 2,25 po, roulements de 5/8 po, bande de roulement en dents de scie

Pneu de chariot manuel increvable Marathon 00010, 4,1/3,5-4, déport de 2,25 po, roulements de 5/8 po, bande de roulement en dents de scie

Milwaukee® 48-11-1850 M18™ REDLITHIUM™ XC5 Capacité batterie prolongée

Délivre jusqu'à 2,5 X plus exécution, 20 % plus de puissance et 2 X plus de vie que les batteries lithium-ion standard 18 volt. M18 the™ REDLITHIUM™ XC5 étendu cette capacité batterie caractéristiques supérieures pack construction, l’électronique et performance pour offrir plus de travail par charge et plus de travail pendant la durée du pack que toutes les batteries sur le marché.

Le M18™ REDLITHIUM™ XC5 batterie dispose d’une conception avancée, protégeant l’ensemble contre les environnements rudes chantier. Cette protection achemine l’eau de l’électronique et de la batterie, s’étend le temps d’exécution et de vie en réduisant au minimum la chaleur et empêche les échecs pack de vibration ou de gouttes. Cette unique à Milwaukee® conception permet également à la batterie fonctionner dans des conditions de froid extrême (en dessous d’ouf /-18oC).

Géré par Milwaukee exclusif REDLINK™ Intelligence, les caractéristiques de batterie protection contre les surcharges pour vous éviter d’endommager vos outils électriques sans fil dans les cas lourds, tandis que la protection contre la décharge empêche des dommages cellulaires. Il fournit également la compatibilité complète du système avec les solutions sans fil 60 + M18™. Mise à niveau vers le Pack de batterie M18™ REDLITHIUM™ XC5 d’augmenter instantanément le temps d’exécution et la longévité de vos outils sans fil M18™.

Caractéristiques :
  • REDLINK™ Intelligence : fournit des performances optimisées et protection contre les surcharges à l’aide de système total de communication entre l’outil, batterie et chargeur
  • Construction de meilleur-dans-classe : offre performance longue durée et la durabilité
  • Jauge de carburant à bord : affiche la duree restant moins temps d’arrêt au travail
  • Performance de tous les temps : livre fade gratuitement l’énergie dans des conditions extrêmes de chantier
  • Polyvalence : Alimente plus de 60 outils électriques sans fil de Milwaukee® M18™

Détails du produit

  • Type de batterie Li-ion (Lithium-Ion)
  • Nombre de piles incluses 1
  • Tension 18 V
  • Description Capacité batterie prolongée
  • Système de batterie M18™
  • Batterie incluse Oui
  • Chargeur inclus Non
  • Type Pile d’outil
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Milwaukee
  • Série M18™
  • Heures d’ampère de batterie 5,0 Ah
  • Taille de la batterie Capacité étendue
  • Numéro de référence du fabricant 48 11-1850

Garantie

  • Garantie 3 ans
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
Milwaukee® 48-11-1850 18V Li-ion capacité M18 5Ah étendu des piles

Milwaukee® 48-11-1850 18V Li-ion capacité M18 5Ah étendu des piles

Article nº : WBB1798595