Prix : 7 089,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Idéal pour les sous compteurs, tables et bancs de travail où l’espace est limité ou confiné. Apportées à l’aide d’inox intérieur et extérieur pour la propreté et de longue vie. Inclut la hauteur réglable robuste en polyéthylène enduit clayettes et isolation en polyuréthane à haute densitée. Persiennes inox assurent la distribution de l’air encore froid. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Les revêtements de porte feuille ABS résister à la condensation de l’eau avec une efficacité thermique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Système de condensat de gaz chaud est traitée pour résister à la corrosion et permet d’éviter le débordement de l’eau de condensation. Se déplace facilement sur 5" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. Congélateur offre - 5 à - 10° F la température. Homologuée ETL. NSF approuvé. ISO 9001 & CEC certifié. Produit vedette de l’énergie. 48-1/4" W x 30" D x 30-5/16 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Profondeur 34-3/4 po (88,27 cm)
- Largeur 51-1/4 po (130,18 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
- Hauteur 78-1/4 po (198,76 cm)
Détails du produit
- Tension 115/208-230 V
- Description Congélateur
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 12 pi³ (.34 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/3R - 1/2F HP
- Ampérage 8 A
- Fluide frigorigène R-134D
- Nombre de portes 4
- Type Réfrigérateur/congélateur
- Marque Turbo Air
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant MUF-48-N
- Couleur Acier
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor, 4 ans additionnels compresseur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M3 Série-comptoir congélateur 48-2/9" W - porte 2
7089,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit