Quantité minimale: 12
Prix : 29,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
M6HSP Micro Seal®, Miniature All 300 Series Stainless Worm Gear Hose Clamp, 5/16 » - 7/8 « Diamètre de serrage 10-Pack
La bande 5/16" et le logement sont faits d’un acier inoxydable de série 300 avec une série 400 1/4" vis à tête hexagonale. Assez petit pour installer dans un endroit très serré. Assez fort pour donner un joint étanche et durable qui ne sera pas secouer lâche. Applications : tuyau et tuyau, carburant de lignes, lignes aériennes, lignes fluides, etc..
La bande 5/16" et le logement sont faits d’un acier inoxydable de série 300 avec une série 400 1/4" vis à tête hexagonale. Assez petit pour installer dans un endroit très serré. Assez fort pour donner un joint étanche et durable qui ne sera pas secouer lâche. Applications : tuyau et tuyau, carburant de lignes, lignes aériennes, lignes fluides, etc..
Poids &Dimensions
- Tailles SAE 6
- Largeur 5/8 en
- Diamètre max 11/16 en
- Diamètre de serrage 5/16 à 7/8 po
- Diamètre de serrage minimal 5/16 en
- Diamètre de serrage maximal 7/8 en
- Poids 0,18 lbs (.08 kg)
Détails du produit
- Matériel de bande 300 en acier inoxydable
- Description Collier de serrage de vis sans fin
- Type Collier de serrage de vis sans fin
- Quantité par paquet 10
- Marque Precision Brand
- Numéro de référence du fabricant 33510
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
M6HSP Micro Seal, inox vis sans fin miniatures 300 série tuyau Clamp, 5/16"- 7/8" ø 10-Pack
29,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit