Souvent achetés ensemble
Prix : 419,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 419,95 $ ch.
- Acheter 5+ 399,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Velox Guard Machine Enclosure Panel, 7' 10W x 5' 6H
Les boîtiers de machines Wireway Husky Velox Guard offrent exactement le bon niveau de protection nécessaire pour être attrayant, polyvalent et abordable. Les panneaux de protection Velox peuvent être coupés sur le terrain pour tenir compte des changements de dimensions, des irrégularités de plancher ou de mur, des systèmes de convoyeur ou de levage personnalisés et des tuyaux ou des obstructions. Les panneaux peuvent être attachés à des postes d’angles différent degrés 90, fournissant une plus grande flexibilité dans la forme de votre gardiennage, qui permet une utilisation plus efficace de l’espace. Conception brevetée crochet permet une installation rapide et facile. Fonctionnalité de panneaux séparer les crochets qui facilement glisser sur les poteaux carrés de 2-1/2 et verrouiller solidement. Le poste est ancré au sol avec 3/8 coussinets épais. Stock panneaux sont fabriqués pour accueillir les 6 et 8 pieds de haut. Les panneaux pour 7 pieds de haut sont installés empilement un panneau sur un autre en utilisant spécial soudé connecteurs sur chaque panneau. Chaque panneau est équipé de connecteurs pour les membres de l’encadrement vertical qui s’insèrent dans les encoches coup de poing dans les postes de la ligne.
Panneaux modulaires de treillis métallique soudé est renforcés avec flûtes pliées en ligne pour la rigidité. Treillis métallique est fait de treillis métallique en acier soudé du calibre 2 2 x 8. Panneaux, les portes et les poteaux de ligne est peints avec une couche de vernis polyuréthane de haute qualité (messages jaunes et noir panneaux). Matériel nécessaire, y compris les tire-fond de maçonnerie requis pour l’installation sont incluses. Inclut une garantie limitée de 1 ans.
Croquis et dessins peuvent être soumises à l’aide du fabricant dans le choix des tailles correctes afin de configurer les dimensions de la pièce désirée.
Les boîtiers de machines Wireway Husky Velox Guard offrent exactement le bon niveau de protection nécessaire pour être attrayant, polyvalent et abordable. Les panneaux de protection Velox peuvent être coupés sur le terrain pour tenir compte des changements de dimensions, des irrégularités de plancher ou de mur, des systèmes de convoyeur ou de levage personnalisés et des tuyaux ou des obstructions. Les panneaux peuvent être attachés à des postes d’angles différent degrés 90, fournissant une plus grande flexibilité dans la forme de votre gardiennage, qui permet une utilisation plus efficace de l’espace. Conception brevetée crochet permet une installation rapide et facile. Fonctionnalité de panneaux séparer les crochets qui facilement glisser sur les poteaux carrés de 2-1/2 et verrouiller solidement. Le poste est ancré au sol avec 3/8 coussinets épais. Stock panneaux sont fabriqués pour accueillir les 6 et 8 pieds de haut. Les panneaux pour 7 pieds de haut sont installés empilement un panneau sur un autre en utilisant spécial soudé connecteurs sur chaque panneau. Chaque panneau est équipé de connecteurs pour les membres de l’encadrement vertical qui s’insèrent dans les encoches coup de poing dans les postes de la ligne.
Panneaux modulaires de treillis métallique soudé est renforcés avec flûtes pliées en ligne pour la rigidité. Treillis métallique est fait de treillis métallique en acier soudé du calibre 2 2 x 8. Panneaux, les portes et les poteaux de ligne est peints avec une couche de vernis polyuréthane de haute qualité (messages jaunes et noir panneaux). Matériel nécessaire, y compris les tire-fond de maçonnerie requis pour l’installation sont incluses. Inclut une garantie limitée de 1 ans.
Croquis et dessins peuvent être soumises à l’aide du fabricant dans le choix des tailles correctes afin de configurer les dimensions de la pièce désirée.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-5/6 pi (2,39 m)
- Profondeur 1/12
- Hauteur 5-1/2 pi (1,68 m)
- Poids 40,49 lbs (18,4 kg)
- Hauteur nominale 5-1/2 pi (1,68 m)
- Largeur nominale 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Groupe d’experts
- Marque Husky Rack & fil
- Quantité par paquet 1
- Série Velox Machine garde
- Matériau Manomètre 8 métallique soudé 2" Square
- Style Panneau de cloison
- Numéro de référence du fabricant X09466
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Husky Rack & fil, Velox, Machine garde, réglable de 6' corner post, jaune sécurité
Article nº : B875656
Pas encore évalué
315,95 $
Garde de Machine Rack & fil, Velox, Husky, 6' ligne/angle post, jaune sécurité
Article nº : B875665
Pas encore évalué
165,95 $
Husky Rack & fils, Velox, la Machine garde, panneau, 7' 10" W x 5' 6" H, noir
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires