Prix : 795,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GKS Perfekt® machines chariot roulettes de TRANSPORT
Rouleau chariots se déplacent en toute sécurité des charges jusqu'à 4400 Lbs. !
Chariots de transport sont utilisés pour le déplacement et le positionnement des charges lourdes et encombrantes sur les surfaces lisses ou irréguliers. Conception robuste assure la rigidité et la stabilité de la charge. Cadre en acier soudé robuste est conçu avec rouleaux fermés afin d’éviter la flexion d’essieux. Le matériel de rouleau en nylon breveté ne marquera pas époxy, peintes ou en béton de sols industriels ou même sensibles sols carrelés ou en bois. Hauteur de chargement de profil bas permet une polyvalence maximum. Tapis anti-dérapant sur les points de contact fournissent friction forte charge pour transporter sans danger. Finition de manteau de poudre durable résiste à la corrosion et le grattage.
Plaques rigides avec connecteur largeur réglable Le modèle est idéal pour les mouvements en ligne droite. Les deux électrodes sont reliées par une barre réglable qui maintient les parallèles.
Remarque : Lorsque vous combinez plusieurs Roller Dollies sur une seule charge, la capacité de charge totale est la capacité combinée de chaque appareil.
Rouleau chariots se déplacent en toute sécurité des charges jusqu'à 4400 Lbs. !
Chariots de transport sont utilisés pour le déplacement et le positionnement des charges lourdes et encombrantes sur les surfaces lisses ou irréguliers. Conception robuste assure la rigidité et la stabilité de la charge. Cadre en acier soudé robuste est conçu avec rouleaux fermés afin d’éviter la flexion d’essieux. Le matériel de rouleau en nylon breveté ne marquera pas époxy, peintes ou en béton de sols industriels ou même sensibles sols carrelés ou en bois. Hauteur de chargement de profil bas permet une polyvalence maximum. Tapis anti-dérapant sur les points de contact fournissent friction forte charge pour transporter sans danger. Finition de manteau de poudre durable résiste à la corrosion et le grattage.
Plaques rigides avec connecteur largeur réglable Le modèle est idéal pour les mouvements en ligne droite. Les deux électrodes sont reliées par une barre réglable qui maintient les parallèles.
Remarque : Lorsque vous combinez plusieurs Roller Dollies sur une seule charge, la capacité de charge totale est la capacité combinée de chaque appareil.
Poids &Dimensions
- Largeur 9,5 à 39,3 po
- Longueur 7-3/16 po (18,26 cm)
- Diamètre du rouleau 3 in (7,62 cm)
- Dimension de la plaque supérieure 5,5 x 4,7 po
- Capacité de poids 4400 lbs (2000 kg)
- Hauteur de chargement de la plaque supérieure 4 in (10,16 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
Détails du produit
- Matériau de roue/rouleau Nylon
- Assemblage requis Non
- Type Plaques rigides avec connecteur largeur réglable
- Marque GKS Perfekt
- Nombre de rouleaux 4
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3-10204
- Couleur Rouge
- Type de roue Nylon
Galerie de photos et vidéos
-
GKS Perfekt Machinery Roller Dolly Swivel Plate, Steer Handle 4400 Lb. Cap.
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
398,95 $
109,95 $
GKS Perfekt® 3-10204 Machines Rouleau Dolly Plaques rigides, Adj. Largeur Barre de connecteur 4400 Lb.
795,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires