Souvent achetés ensemble
Prix : 1 255,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 1 255,00 .
- Achetez 5-7 1 199,00 .
- Acheter 8+ 1 155,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Patins de machines réglables
Ce Skate réglable de machines est conçu pour déplacer des machines et matériel lourd. Jantes en acier solides pour la longue vie. La partie supérieure de chaque raie comprend une surface en caoutchouc pour une adhérence supplémentaire. Construction en acier avec poignée à transporter et à positionner. Comprend deux chariots connectés avec une barre de défilement pour former un plus grand chariot. Barre de défilement permet réglable largeur hors tout de dolly. Conçu principalement pour le déplacement en ligne droite.
Ce Skate réglable de machines est conçu pour déplacer des machines et matériel lourd. Jantes en acier solides pour la longue vie. La partie supérieure de chaque raie comprend une surface en caoutchouc pour une adhérence supplémentaire. Construction en acier avec poignée à transporter et à positionner. Comprend deux chariots connectés avec une barre de défilement pour former un plus grand chariot. Barre de défilement permet réglable largeur hors tout de dolly. Conçu principalement pour le déplacement en ligne droite.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Capacité de poids 48 000 lbs
- Poids 202 lbs (91,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Machines Skates - Rollers 16
- Type Réglable - 16 rouleaux
- Marque Vestil
- Nombre de rouleaux 16
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant ASKT-24
- Type de roue Acier
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sara
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
398,95 $
Machinery Skates ASKT-24 - Réglable - 16 Rouleaux - Acier
1255,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires