Prix : 375,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 375,95 $ ch.
- Achetez 3-7 349,95 $ ch.
- Acheter 8+ 339,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Skate de machines orientables
Cette raie de machines est conçu pour déplacer des machines et matériel lourd. Roues en nylon sont fortes et ne marquent pas les sols. La partie supérieure de chaque raie comprend une surface en caoutchouc pour une adhérence supplémentaire. Construction en acier avec poignée à transporter et à positionner. Chaque chariot comprend un plateau supérieur pivotant et une barre de traction afin de permettre la manoeuvre facile autour de tours et les coins.
Cette raie de machines est conçu pour déplacer des machines et matériel lourd. Roues en nylon sont fortes et ne marquent pas les sols. La partie supérieure de chaque raie comprend une surface en caoutchouc pour une adhérence supplémentaire. Construction en acier avec poignée à transporter et à positionner. Chaque chariot comprend un plateau supérieur pivotant et une barre de traction afin de permettre la manoeuvre facile autour de tours et les coins.
Poids &Dimensions
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Longueur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Longueur du manche 43 in (109,22 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Capacité de poids 6000 lbs (2 727,27 kg)
- Poids 31 lbs (14,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Machines Skates - Rollers 4
- Type Orientable - 4 rouleaux
- Marque Vestil
- Nombre de rouleaux 4
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SSKT-3
- Type de roue Nylon
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
398,95 $
109,95 $
Machinery Skates SSKT-3 - Steerable - 4 Rouleaux - Nylon
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires