Souvent achetés ensemble
Prix : 329,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
CAMION de main en aluminium Magliner®
Construction en aluminium légère est durable et conçu pour années de service. Choix de poignées pour confort personnel. Montants de canal en aluminium extrudé sont rivés barres transversales fournissent haute résistance. Casquettes de rail de polyéthylène protègent la cargaison contre les dommages. 14" W x 7-1/2" D biseauté en aluminium noseplate pour la force supplémentaire. Roue de moule-le caoutchouc offre longue durée de vie et le poids plus léger. Assemble facilement. 1 an de garantie limitée.
Construction en aluminium légère est durable et conçu pour années de service. Choix de poignées pour confort personnel. Montants de canal en aluminium extrudé sont rivés barres transversales fournissent haute résistance. Casquettes de rail de polyéthylène protègent la cargaison contre les dommages. 14" W x 7-1/2" D biseauté en aluminium noseplate pour la force supplémentaire. Roue de moule-le caoutchouc offre longue durée de vie et le poids plus léger. Assemble facilement. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur de la plaque de nez 14 in (35,56 cm)
- Largeur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Poids 22 lbs (10 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Usage général
- Marque Magliner
- Matériau Aluminium
- Style 2-roue
- Style de poignée Continue
- Couleur Gris
- Type de roue Le moule en caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jason sarette
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
229,95 $
398,95 $
109,95 $
Pièces de rechange
Économisez 64,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ aluminium molettes camion - arceau - moule-sur caoutchouc
Article nº : 168266
Expédition en un jour ouvrable
265,95 $
comparer les élémentsMagliner® aluminium main camion boucle poignée caoutchouc de moule-sur roues
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange