Souvent achetés ensemble
Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
CAMION de main en aluminium Magliner®
Construction en aluminium légère est durable et conçu pour années de service. Choix de poignées pour confort personnel. Montants de canal en aluminium extrudé sont rivés barres transversales fournissent haute résistance. Casquettes de rail de polyéthylène protègent la cargaison contre les dommages. 14" W x 7-1/2" D biseauté en aluminium noseplate pour la force supplémentaire. Roues pneumatiques offrent plus douce balade sur terrain difficile. Assemble facilement. 1 an de garantie limitée.
Construction en aluminium légère est durable et conçu pour années de service. Choix de poignées pour confort personnel. Montants de canal en aluminium extrudé sont rivés barres transversales fournissent haute résistance. Casquettes de rail de polyéthylène protègent la cargaison contre les dommages. 14" W x 7-1/2" D biseauté en aluminium noseplate pour la force supplémentaire. Roues pneumatiques offrent plus douce balade sur terrain difficile. Assemble facilement. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur 21 in (53,34 cm)
- Largeur de la plaque de nez 14 in (35,56 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Poids 26 lbs (11,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Usage général
- Marque Magliner
- Matériau Aluminium
- Style 2-roue
- Style de poignée Broche
- Couleur Gris
- Type de roue Pneumatique
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Tom
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Mindy Long
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Très satisfait du produit magligner. Les prix sont très raisonnables. La commande en ligne est très simple. J’apprécie également la confirmation de l’envoi par courriel.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
229,95 $
398,95 $
109,95 $
Pièces de rechange
Économisez 110,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ aluminium main camion - broche poignée - roues pneumatiques
Article nº : 168265
Expédition en un jour ouvrable
299,95 $
comparer les élémentsMagliner® aluminium main camion broche poignée roues pneumatiques
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange