Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La Base aimant, système de montage est livré complete avec une 3" diamètre 100 lb pull base magnétique. Ce système de montage de Base aimant permet de nombreuses positions de montage.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- 100 livres Pull, 4" diamètre Base magnétique
- Bras longueur : 18 »
- Double paroi ombre garde frais de surfaces extérieures
- Réflecteur conique lumineux met feux où vous en avez besoin
- Dissipateur thermique en aluminium innovante optimise interrupteur vie
- Enduit de vinyle flex bras assure un positionnement durable de la lumière
- AMPOULE : Utilise une ampoule à incandescence A19 jusqu'à 100 watts (non inclus)
- CORDON : 3 18-fil calibre SJTO, note : 105° C, avec terre à NEMA 3-broches Connecteur
- ABAT-jour : 5,75" élevé, 4,5" diamètre, tourne 270°
Poids &Dimensions
- Longueur du bras 18 (Bras Flex) dans
Détails du produit
- Marque Moffatt
- Type d’ampoule À incandescence
- Description Lampe de bureau
- Type de base Magnétique
- Type de commutateur Activer/désactiver Style
- Numéro de référence du fabricant 95020
- Couleur Noir
- Puissance en watts 100 W
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications C-UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Lampe articulée Moffatt, déconnexion rapide, 95040, bras flexible de 18 po
Article nº : B1107606
Pas encore évalué
155,95 $
Ombre de Moffat montées loupe, 95105, double lentille, 2 X & à grossissement X 4
Article nº : B1107614
Pas encore évalué
94,95 $
Lampe de Base aimant Moffatt, 95020, 18" bras Flex
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires