Prix : 435,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pince magnétique, Pull 280 lb, 5,125" L x 3" W x 1,25 "H
Préhenseurs magnétiques. Poignée de puissants aimants permettent une prise ferme sur tôles d’acier et de plaques. Essentiellement conçue pour glisser et en tirant. Une poussée vers l’avant de la poignée libère le matériel. Chacun a en acier inoxydable, soudé et chaleur tolérant à 180° F.
Préhenseurs magnétiques. Poignée de puissants aimants permettent une prise ferme sur tôles d’acier et de plaques. Essentiellement conçue pour glisser et en tirant. Une poussée vers l’avant de la poignée libère le matériel. Chacun a en acier inoxydable, soudé et chaleur tolérant à 180° F.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Diamètre ou dimension de la base 5 125 X 3 po
- Longueur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Capacité de poids 280 lbs (127,27 kg)
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 5,25 lbs (2,39 kg)
- Taille de l’aimant 5-1/8 "x 3" x 1-1/4 "
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Pince magnétique
- UPC 095421005338
- Marque Master Magnetics
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable/céramique
- Style De levage
- Numéro de référence du fabricant M688C
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Master Magnetics M688C Préhension magnétique 280 Lb. Pull
435,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires