Quantité minimale: 4
Prix : 37,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Master Magnetics couteau magnétique et porte-outil 07578 avec vis de montage, acier, gris
Barres magnétiques puissants en inox faux attrayant ou noir mat organisent des ustensiles et outils dans le Bureau de la cuisine ou à la maison. Deux styles de montage au choix. Support magnétique aimants de fonctionnalités sur recto et verso pour bar attire à la surface du métal pour le montage. Vis de montage comporte onesided magnétisme avec vis inclus. Tirez 30 lbs par pouce. 12" W x 1,5" H x 1" D.
Barres magnétiques puissants en inox faux attrayant ou noir mat organisent des ustensiles et outils dans le Bureau de la cuisine ou à la maison. Deux styles de montage au choix. Support magnétique aimants de fonctionnalités sur recto et verso pour bar attire à la surface du métal pour le montage. Vis de montage comporte onesided magnétisme avec vis inclus. Tirez 30 lbs par pouce. 12" W x 1,5" H x 1" D.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 1,18 lbs (.54 kg)
- Capacité de poids 30 lbs de traction par pouce
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Vis de montage
- Quantité par paquet 1
- Marque Master Magnetics
- Matériau Aimant & acier
- Style Porte-outil magnétique
- Numéro de référence du fabricant 07578
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Râtelier à outils avec roulettes
Article nº : B335652
Pas encore évalué
90,95 $
Master Magnetics couteau magnétique et porte-outil 07578 avec vis de montage, acier, gris
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires