Quantité minimale: 7
Prix : 18,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Assemblages d’aimants permanents lourds grands ou petits outils et pièces métalliques fermement et solidement en place. Parfait pour les ateliers, usines, garages, zones d’entretien, même à l’intérieur de camions et camionnettes. Lorsqu’il est monté à n’importe quelle surface, ces barres d’outils sont maintenus fermement en place par onglets soudés, avec 1/4" trous pour vis, qui sont les plus sûrs et plus durables que les clips métalliques ou des bandes de caoutchouc. Matériel de montage inclus. Chacun a l’effort de traction de plus de 20 livres au pouce !
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Poids 1,09 lbs (.5 kg)
- Capacité de poids 20 lbs de traction par pouce
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Vis de montage
- Quantité par paquet 1
- Marque Master Magnetics
- Matériau Aimant & acier
- Style Porte-outil magnétique
- Numéro de référence du fabricant AM5PLC
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Râtelier à outils avec roulettes
Article nº : B335652
Pas encore évalué
90,95 $
Master Magnetics outil magnétique support 6" AM5PLC, noir/jaune
18,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires