Prix : 44,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette poche de fichier unique à maille magnétique est le moyen idéal d'organiser vos fichiers. Fabriqué avec la construction en maille d'acier et est livré avec 4 aimants lourds à attacher à des surfaces de cube en métal ou sur la plupart des murs de tissu recouvert de panneaux métalliques. Pas besoin de ceux disgracieux sur les supports panneau. Les attaches à pointe s'acier sont incluses.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Poids 1 lb (.45 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Magnétique
- Assemblage requis Non
- Description Poche en maille magnétique à dossier unique
- Type Poche de dossier de cabine
- Marque Safco
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 4176BL
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : BAXTER
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Poche triple classeur en maille magnétique
Article nº : B197377
Pas encore évalué
109,95 $
Poche en maille magnétique à dossier unique
44,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires