Prix : 33 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plus de force, espace et lumière. Augmenter votre capacité croissante avec ces serres majestueux. Une baie majestueuse serres permettent aux cultures florales ou végétales taller. Utiliser la superficie carrée plus précieuse pour la culture. Cadre est construit à partir de calibre 14 Gatorshield alliés aciers tubes. Les deux tuyaux verticaux et arches sont 2,375 diamètre extérieur. Chevron espacement : 6'. Hauteur de paroi latérale : 9'7-7/8 menu déroulant côtés utiliser notre tissu à effet de serre de 5,2 oz. Notre Assemblée de Twist-de-la-poignet exclusive, pour Roll-Up ou menu déroulant côtés, facilite la ventilation. Double couche, 6 4 an serre mils avec Kit de ventilation de l’Inflation, qui permet la rétention de chaleur supérieur. Loquets de poly inclus. Comprend notre 48width de haute qualité, x 92 double porte, munie de charnières en acier inoxydable et loquet ensemble.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 pi (6,1 m)
- Espacement des chevrons 6 pi
- Longueur 36 pi (10,97 m)
- Hauteur maximale 14'7 "
- Hauteur 14' 7 » pi
- Poids du matériau de la canopée 5,2 oz
- Hauteur du mur latéral 9' 7-7/8"
- Ouverture (L x H) 4' x 7' 8"
- Poids 2967 lbs (1 348,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 10555 ft³
- Style de canopée Côtés de Roll-Up
- Type À effet de serre
- Quantité par paquet 1
- Marque ClearSpan
- Matériau « Polycarbonate, Tissu »
- Style Majestic
- Numéro de référence du fabricant 104814F
- Couleur Clear, White
- Matériau de cadre 2-3/8" OD les tubes d’acier
Garantie
- Garantie Classe VII
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
125,95 $
99,95 $
À effet de serre majestueux W 20' x 36' L w/Roll-up côtés
33859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires