Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Avec un look vraiment classique au poste de courrier de Manchester ajoute un élément architectural authentique à n’importe quelle maison. La conception de poteau cannelé, le moulage détaillé autour du chapeau, et la courbe de défilement sur le bras de support combinent parfaitement pour créer un produit magnifiquement fini.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Moulé à partir de polyéthylène de haute qualité avec intégré dans des inhibiteurs UV
- Bras de support de boîte aux lettres conçu pour contenir une boîte aux lettres petite ou moyenne pesant jusqu’à 12lbs
- Navires de produit dans 2 boîtes (Manchester post MP5853WH / bras MP5854WH)
- Pack matériel et instructions incluses
- Remarque : Matériel de montage de poteau, boîte aux lettres et boîte aux lettres en bois 4x4 NON inclus
- Garantie de 15 ans - Demande résidentielle, Garantie de 5 ans - Demande commerciale
- Vis de sol Mayne No-Dig disponible en option
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 26-3/16 po (66,52 cm)
- Largeur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur 58 in (147,32 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type d’accessoire Post/socle
- Quantité par paquet 1
- Marque Mayne
- Série Manchester
- Matériau Polyéthylène
- Style Publier
- Numéro de référence du fabricant 5852-W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 15 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Mayne Manchester Mailbox Post 5852-W - H 58" blanc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Mayne No creuser la terre d’ancrage 580d pour poste de boîte aux lettres
Article nº : B1967973
Pas encore évalué
115,95 $
Mayne Manchester Mailbox Post 5852-W - H 58" blanc
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires