Prix : 5 119,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Dispositifs de retenue pour DLM PowerStop® camion & véhicule
Limit Trailer Creep & la Chance du camion départ prématuré de votre station d’accueil
Ce sans impact, rotule sur camion, empêchant le système offre une sécurité accrue pour votre quai de chargement. Retenue polyvalent peut être facilement intégré avec un niveleur mécanique, hydraulique ou pneumatique et des unités de pointe-de-station d’accueil ou haut-de. La retenue de PowerStop® profil bas résistera jusqu'à 30 000 livres de force d’arrachement et dispose d’une gamme de service de 0" à 10" horizontalement à partir de la face des butoirs de quai et 12" au 29-½" verticalement au-dessus de l’approche de la voiture. Conçu pour répondre aux réglementations de NHTSA 1998, le bras de retenue double verrouillage unique minimise le fluage de la remorque et une garde de protection débris est standard. Limitée d’un an 1 garantie pièces et main d’oeuvre.
Retenue de camion manuelle avec séquence automatique de lumière allume et éteint automatiquement les voyants de sécurité lorsque le dispositif de retenue est engagé ou désengagé. Retenue permet un chargement très sûr et efficace quai environnement en établissant une ligne de communication entre le conducteur du camion et le préposé du quai claire. L’intérieur panneau de contrôle et paquet de lumière extérieur intègrent un rouge et vert du signal que le travail pour s’opposer à des modes. Vert lumière extérieure sert à guider le camion vers position, tandis que l’intérieur lumineux rouge met en garde contre le préposé que la condition de chargement/déchargement est dangereuse. Lors de l’activation du dispositif de retenue, les lumières sont inversés à rouge intérieur extérieur et vert pour avertir le conducteur de ne pas bouger et indiquant un État sécuritaire pour le standard. Panneaux d’avertissement extérieur haute visibilité est inclus aide à prévenir le conducteur à tirer dans ou sur le vert uniquement. Un 73-½ "acier L activation barre et une barre support mural est inclus afin d’exploiter la retenue. Inclut une barre de capteur RIG qui avertira l'opérateur avec une alarme sonore si la retenue n'est pas solidement engagée sur la garde d'impact arrière de la remorque.
Remarque : Des options et des tailles personnalisées sont disponibles; s’il vous plaît appelez pour plus d’informations.
Remarque : A Étude de site (voir instructions de montage pdf ci-dessous) doit être rempli lors de la passation de la commande. Des matériaux d'installation supplémentaires peuvent être nécessaires; décision finale aura lieu à la réception du document d'approbation. Selon les conditions du site, l'utilisation de crochets ou de modifications d'unité peut être nécessaire. Les restrictions de quai sont non-remboursable.
Limit Trailer Creep & la Chance du camion départ prématuré de votre station d’accueil
Ce sans impact, rotule sur camion, empêchant le système offre une sécurité accrue pour votre quai de chargement. Retenue polyvalent peut être facilement intégré avec un niveleur mécanique, hydraulique ou pneumatique et des unités de pointe-de-station d’accueil ou haut-de. La retenue de PowerStop® profil bas résistera jusqu'à 30 000 livres de force d’arrachement et dispose d’une gamme de service de 0" à 10" horizontalement à partir de la face des butoirs de quai et 12" au 29-½" verticalement au-dessus de l’approche de la voiture. Conçu pour répondre aux réglementations de NHTSA 1998, le bras de retenue double verrouillage unique minimise le fluage de la remorque et une garde de protection débris est standard. Limitée d’un an 1 garantie pièces et main d’oeuvre.
Retenue de camion manuelle avec séquence automatique de lumière allume et éteint automatiquement les voyants de sécurité lorsque le dispositif de retenue est engagé ou désengagé. Retenue permet un chargement très sûr et efficace quai environnement en établissant une ligne de communication entre le conducteur du camion et le préposé du quai claire. L’intérieur panneau de contrôle et paquet de lumière extérieur intègrent un rouge et vert du signal que le travail pour s’opposer à des modes. Vert lumière extérieure sert à guider le camion vers position, tandis que l’intérieur lumineux rouge met en garde contre le préposé que la condition de chargement/déchargement est dangereuse. Lors de l’activation du dispositif de retenue, les lumières sont inversés à rouge intérieur extérieur et vert pour avertir le conducteur de ne pas bouger et indiquant un État sécuritaire pour le standard. Panneaux d’avertissement extérieur haute visibilité est inclus aide à prévenir le conducteur à tirer dans ou sur le vert uniquement. Un 73-½ "acier L activation barre et une barre support mural est inclus afin d’exploiter la retenue. Inclut une barre de capteur RIG qui avertira l'opérateur avec une alarme sonore si la retenue n'est pas solidement engagée sur la garde d'impact arrière de la remorque.
Remarque : Des options et des tailles personnalisées sont disponibles; s’il vous plaît appelez pour plus d’informations.
Remarque : A Étude de site (voir instructions de montage pdf ci-dessous) doit être rempli lors de la passation de la commande. Des matériaux d'installation supplémentaires peuvent être nécessaires; décision finale aura lieu à la réception du document d'approbation. Selon les conditions du site, l'utilisation de crochets ou de modifications d'unité peut être nécessaire. Les restrictions de quai sont non-remboursable.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 24-1/2 po (62,23 cm)
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Poids de la capacité de traction 30 000 lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Gamme de services 0" à 10" horizontalement ; 12" à 29-1/2" verticalement
- Type Retenue de camion
- Marque DLM | PowerAmp PowerStop
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant LTA
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DLM PowerStop® manuel MAL camion & retenue de véhicule avec Auto feux & signes
5119,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires