Souvent achetés ensemble
Prix : 3 209,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La machine à pochoir manuel Marsh® est utilisée pour couper des caractères de 3/4"dans le tableau de pochoir. L’ensemble comprend 40 caractères de A à Z, 0-9 et des caractères spéciaux. Cette machine à pochoir actionnée à la main est construite pour le long terme et aide à rendre le processus de pochoir rapide, facile et efficace. La machine à pochoirs Marsh® fait les coupes les plus propres sans déchirure ni traction. Il fournit toujours des marques nettes et claires.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Caractères faciles à lire sur le grand cadran à caractères gras pour un fonctionnement sans erreur
- Construit pour être solide et stable de sorte qu’il n’a pas besoin d’être boulonné à la surface de travail
- Les matrices durcies au cas par cas ont des bords de coupe résistants à l’usure
- Le poinçon en alliage de zinc est plus fort, dure plus longtemps que l’acier, s’adapte plus près, coupe propre et est plus résistant à la corrosion
- Made in USA
- Ce produit bénéficie d’une garantie limitée de 18 mois
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Taille 3/4 po
- Poids 47 lbs (21,36 kg)
Détails du produit
- Description Machine à pochoir actionnée à la main
- Assemblage requis Non
- Comprend Ensemble de 40 caractères de 3/4 »
- Pour une utilisation avec Carte d’huile OB15-6,5x24-50
- Quantité par paquet 1
- Marque Marsh
- Lignes 4
- Numéro de référence du fabricant P
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 18 mois
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
17,75 $
75,95 $
Machine à pochoir manuel marsh® pour caractères 3/4 »
3209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires