Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Marsh® Spray Stencil Ink, 11 oz,blanc, qté par paquet : 12

Marsh® Spray Stencil Ink, 11 oz,blanc, qté par paquet : 12

Article nº : WB412487WH

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

10,75 $ ch.

Prix: 129,00 $ / Pkg de 12

Rabais de quantité

  • Achetez 1-2 129,00 $ /pkg.
  • Achetez 3-4 123,00 $ /pkg.
  • Acheter 5+ 117,60 $ /pkg.

Quantité

Les encres de pochoir en spray Marsh® sont utilisées pour les marques permanentes, imperméables, à séchage rapide et audacieuses sur n’importe quelle surface. Ils sont sans plomb, sans CFC (chlorofluorocarbures) et sans CFHC (hydrochlorofluorocarbures). Toutes les formulations d’encre sont conformes à la législation CONEG (Coalition of North Eastern Governors). Ils peuvent être utilisés avec le panneau d’huile marsh® et la machine à pochoir pour créer des pochoirs.

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Longueur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 7-3/4 po (19,69 cm)
  • Taille 11 oz
  • Poids 0,99 lbs (.45 kg)

Détails du produit

  • Emballage Bombe aérosol
  • Description Spray Stencil Ink
  • Type Encre pulvérisée
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Marsh
  • Numéro de référence du fabricant 30400
  • Couleur Blanc
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire

Marsh® Spray Stencil Ink, 11 oz,noir, qté par paquet : 12

Article nº : 412487BK

Pas encore évalué

En stock, expédition dans 3 à 4 jours

162,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Marsh® Spray Stencil Ink, 11 oz,blanc, qté par paquet : 12

Marsh® Spray Stencil Ink, 11 oz,blanc, qté par paquet : 12

Article nº : WB412487WH

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Marsh® Spray Stencil Ink, 11 oz,blanc, qté par paquet : 12
    Marsh® Spray Stencil Ink, 11 oz,blanc, qté par paquet : 12
    Marsh® Spray Stencil Ink, 11 oz,blanc, qté par paquet : 12
    Marsh® Spray Stencil Ink, 11 oz,blanc, qté par paquet : 12
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant