Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Master Lock® Grip Tight™ Circuit Breaker Lockout, grands et larges cabillots, 491 b

Master Lock® Grip Tight™ Circuit Breaker Lockout, grands et larges cabillots, 491 b

Article nº : WBB730012

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 18,75 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Verrou rotatif pour fiche électrique Master Lock®, 487

Verrou rotatif pour fiche électrique Master Lock®, 487

Boîtier de commande à fiche et palan surdimensionné Master Lock® 17 po, 453L

Boîtier de commande à fiche et palan surdimensionné Master Lock® 17 po, 453L

Verrou de disjoncteur Master Lock® Grip Tight, convient aux commutateurs de hauteur standard et en pince à cravate - Qté par paquet : 6

Verrou de disjoncteur Master Lock® Grip Tight, convient aux commutateurs de hauteur standard et en pince à cravate, qté par paquet : 6

Master Lock® électriques tournantes brancher Lockout, 220-550 Volts Plus, 488

Master Lock® électriques tournantes brancher Lockout, 220-550 Volts Plus, 488

Système de verrouillage rotatif de robinet-vanne Master Lock®, poignée d'un diamètre de 1 po à 3 po, 480

Système de verrouillage rotatif de robinet-vanne Master Lock®, poignée d'un diamètre de 1 po à 3 po, 480

Master Lock® S3921 vanne papillon verrouillage dispositif w / 3-câble de verrouillage

Master Lock® S3921 vanne papillon verrouillage dispositif w / 3-câble de verrouillage

Verrouillage de Master Lock® S3081 de vanne à bille réglable (1/2" - vannes 2")

Verrou de robinet à bille ajustable Master Lock® S3081, (robinets de 1/2 po à 2 po)

Master Lock® S2393 Miniature Universal Circuit Breaker Lockout périphérique

Master Lock® S2393 Miniature Universal Circuit Breaker Lockout périphérique

Moraillon de verrouillage Master Lock® en acier, espacement de la mâchoire de 1 po, 420

Moraillon de verrouillage Master Lock® en acier, espacement de la mâchoire de 1 po, 420

NMC™ Circuit Breaker Lockout Center w / Supplies & 5 Tags, 7 « L x 10 » H, Gris, Multicolore

NMC™ Circuit Breaker Lockout Center w / Supplies & 5 Tags, 7 « L x 10 » H, Gris, Multicolore

Dispositif de verrouillage le Mater Lock® réf. 491 b Grip Tight™ disjoncteur correspond à bascule coupe large ou haut généralement trouvés sur hi-voltage/Salut-ampérage de disjoncteurs. La conception innovante de Grip Tight™ brevetée verrouille effectivement les disjoncteurs avec un tour de pouce simple et puis fermer le handle de serrage pour une mainmise sur la bascule. Appareil accepte tous les cadenas de sécurité American Lock® et Master Lock® et la plupart moraillons de verrouillage pour verrouillage complet. Construction durable se lève dans des environnements difficiles et design compact est facile à transporter et à ranger.

Fonctionnalités

  • Grip Tight™ Circuit Breaker Lockout
  • Correspond à bascule coupe large ou haut généralement trouvés sur hi-voltage/Salut-ampérage de disjoncteurs
  • Design breveté innovant de Grip Tight™ verrouille effectivement les disjoncteurs
  • Ajuster au disjoncteur avec un tour simple pouce et ensuite fermer le handle de serrage pour une mainmise sur la bascule
  • Grande force avec ajustement universel
  • Dispositif de verrouillage compact est facile à transporter et facile à ranger
  • Accepte tous les fers de cadenas de sécurité American Lock® et Master Lock® et lock-out moraillon diameterDurable construction en acier laqué époxy et renforcé polymère pour fonctionner dans des environnements difficiles


Détails du produit

  • Type Verrouillage de disjoncteur
  • Pour une utilisation avec Correspond à la coupe large ou haut cabillots
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Master Lock
  • Description Verrouillage de disjoncteur
  • Matériau Acier, plastique &
  • Numéro de référence du fabricant 491B
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : SHELLY

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit pour nos besoins
    Votre commentaire :
    J’ai commander cet article pour une usine de fabrication - en fait, nous utilisons ces pour verrouiller les pièces de l’échantillon à leur machine attribuée. Pièces sont changées à jusqu'à 12 fois par jour & ce petit outil peut contenir jusqu'à cet usage très bien.
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
Master Lock® Grip Tight™ Circuit Breaker Lockout, grands et larges cabillots, 491 b

Master Lock® Grip Tight™ Circuit Breaker Lockout, grands et larges cabillots, 491 b

Article nº : WBB730012