Prix : 31,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The Master Lock® n° 488 tournant électrique Branchez Lockout périphérique accepte les cordons avec jusqu'à 3/4 dans (19mm) de diamètre et d’une prise électrique jusqu'à 3 dans (76 mm) de diamètre x 6 en (152 mm). Appareil entoure la prise électrique et protéger contre la reconnexion accidentelle. La conception unique et brevetée de tournante permet pour faciliter l’installation dans les applications de l’espace confiné. Le corps Zenex™ thermoplastique résistant, léger, résiste aux produits chimiques et exécute efficacement dans des conditions extrêmes. Comprend des étiquettes haute visibilité sécurité permanente. Pour les bouchons de 240 et 550 volts.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Dispositif de verrouillage de grande prise électrique tournant
- Sortie/entrée rotation permet pour faciliter le stockage et application
- Entoure la prise électrique et protège de la reconnexion accidentelle
- Conception rotative brevetée permet pour faciliter l’installation dans les applications de l’espace clos
- Compléter avec des étiquettes de sécurité permanent haute visibilité (anglais, Français & Espagnol)
- Corps thermoplastiques résistant, légers, diélectriques résister aux produits chimiques)
- Exécute efficacement dans des conditions extrêmes)
- Pour les tailles de fiche électrique jusqu'à 3 dans (76 mm) de diamètre x 6 en (152 mm) avec cordon diamètre jusqu'à 3/4 dans (19 mm) (la plupart 110 et nombreux bouchons 220 volts)
Détails du produit
- Type Verrouillage électrique Brancher
- Pour une utilisation avec 110 volts & 220 volts
- Marque Master Lock
- Quantité par paquet 1
- Description Verrouillage électrique Brancher
- Matériau Zenex™ plastique
- Numéro de référence du fabricant 488
- Plage de température -50 à 350 °F
- Couleur Rouge
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ELLEN
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : RON
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tout autour de bon produit, facile à utiliser et sécuritaire.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Uvex Protege noir anti-rayures, métallique, S4200
Article nº : 436717
Pas encore évalué
15,00 $
Master Lock® électriques tournantes brancher Lockout, 220-550 Volts Plus, 488
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires