Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Verrou rotatif pour fiche électrique Master Lock®, 487

Verrou rotatif pour fiche électrique Master Lock®, 487

Article nº : WBB730011

(8)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 22,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Master Lock® Grip Tight™ Circuit Breaker Lockout, grands et larges cabillots, 491 b

Master Lock® Grip Tight™ Circuit Breaker Lockout, grands et larges cabillots, 491 b

Boîtier de commande à fiche et palan surdimensionné Master Lock® 17 po, 453L

Boîtier de commande à fiche et palan surdimensionné Master Lock® 17 po, 453L

Master Lock® électriques tournantes brancher Lockout, 220-550 Volts Plus, 488

Master Lock® électriques tournantes brancher Lockout, 220-550 Volts Plus, 488

Verrou de disjoncteur Master Lock® Grip Tight, convient aux commutateurs de hauteur standard et en pince à cravate - Qté par paquet : 6

Verrou de disjoncteur Master Lock® Grip Tight, convient aux commutateurs de hauteur standard et en pince à cravate, qté par paquet : 6

Système de verrouillage rotatif de robinet-vanne Master Lock®, poignée d'un diamètre de 1 po à 3 po, 480

Système de verrouillage rotatif de robinet-vanne Master Lock®, poignée d'un diamètre de 1 po à 3 po, 480

Verrouillage de Master Lock® S3081 de vanne à bille réglable (1/2" - vannes 2")

Verrou de robinet à bille ajustable Master Lock® S3081, (robinets de 1/2 po à 2 po)

Moraillon de verrouillage Master Lock® en acier, espacement de la mâchoire de 1 po, 420

Moraillon de verrouillage Master Lock® en acier, espacement de la mâchoire de 1 po, 420

Cadenas de sécurité en thermoplastique Master Lock® série 410 Zenex™, rouge, 410RED

Cadenas de sécurité en thermoplastique Master Lock® série 410 Zenex™, rouge, 410RED

Étiquettes de verrouillage Master Lock®  « Do Not Operate », anglais, 12/sac, 497A

Étiquettes de verrouillage Master Lock®  « Do Not Operate », anglais, 12/sac, 497A

NMC™ Circuit Breaker Lockout Center w / Supplies & 5 Tags, 7 « L x 10 » H, Gris, Multicolore

NMC™ Circuit Breaker Lockout Center w / Supplies & 5 Tags, 7 « L x 10 » H, Gris, Multicolore

The Master Lock® n° 487 tournant électrique Branchez Lockout périphérique accepte les cordons avec jusqu'à 3/4 dans (19mm) de diamètre et d’une prise électrique jusqu'à 2-1/4 dans (57 mm) de diamètre x 3-1/4 au (83 mm). Appareil entoure la prise électrique et protéger contre la reconnexion accidentelle. La conception unique et brevetée de tournante permet pour faciliter l’installation dans les applications de l’espace confiné. Le corps Zenex™ thermoplastique résistant, léger, résiste aux produits chimiques et exécute efficacement dans des conditions extrêmes. Comprend des étiquettes haute visibilité sécurité permanente. Pour bouchons 120 volts et nombreux 240 volts se branche.

Caractéristiques :
  • Dispositif de verrouillage électrique Brancher tournant
  • Sortie/entrée rotation permet pour faciliter le stockage et application
  • Entoure la prise électrique et protège de la reconnexion accidentelle
  • Conception rotative brevetée permet pour faciliter l’installation dans les applications de l’espace clos
  • Compléter avec des étiquettes de sécurité permanent haute visibilité (anglais, Français & Espagnol)
  • Corps thermoplastiques résistant, légers, diélectriques résister aux produits chimiques
  • Exécute efficacement dans des conditions extrêmes
  • Pour les tailles de fiche électrique jusqu'à 2-1/4 dans (57 mm) de diamètre x 3-1/4 en (82 mm) avec cordon diamètre jusqu'à 3/4 dans (19 mm) (la plupart 110 et nombreux bouchons 220 volts)
  • Serrure vendue séparément


Détails du produit

  • Type Verrouillage électrique Brancher
  • Pour une utilisation avec 110 volts & 220 volts
  • Marque Master Lock
  • Quantité par paquet 1
  • Description Verrouillage électrique Brancher
  • Matériau Zenex™ plastique
  • Plage de température -50 à 350 °F
  • Numéro de référence du fabricant 487
  • Couleur Rouge
  • Numéro de pièce/modèle compatible B729971
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    7
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : DAVID

    Date de : Juin 06, 2020

    Couvertures de prise grande
    Votre commentaire :
    Fonctionne très bien pour garder les machines à l’abri des enfants qui les allument.
  • Reviewer : Lina

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit.
    Votre commentaire :
    Exactement ce que j’ai commandé et bonne qualité.
  • Reviewer : JOYCE

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon Service/produit
    Votre commentaire :
    J’ai acheté par un représentant des ventes, et il était très serviable et sensible à mes besoins.
  • Reviewer : Web-commentaires

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent service.
    Votre commentaire :
    Opération facile et une livraison rapide. Est maintenant mon aller au site pour nombreux éléments que je dois me rendre la vie plus facile.
  • Reviewer : Nancy

    Date de : Avril 23, 2019

    Fiche de cadenassage
    Votre commentaire :
    Vaut l’achat. Seuls les utilisateurs autorisés pourront brancher l’appareil car ils devront demander la clé de la serrure principale.
  • Reviewer : Scott

    Date de : Avril 23, 2019

    Travaux
    Votre commentaire :
    Fonctionne comme prévu
  • Reviewer : Julie

    Date de : Avril 23, 2019

    Système de verrouillage grand
    Votre commentaire :
    Je suis très heureux avec ma serrure il a aider notre école garder le contrôle du peuple qui utilise cette machine.
  • Reviewer : rvivian99@yahoo.com

    Date de : Avril 23, 2019

    Verrouillage de la fiche
    Votre commentaire :
    Il fit la nécessité que j’avais, si c’était une touche plue que ce serait parfait.
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
Verrou rotatif pour fiche électrique Master Lock®, 487

Verrou rotatif pour fiche électrique Master Lock®, 487

Article nº : WBB730011

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Verrou rotatif pour fiche électrique Master Lock®, 487
    Verrou rotatif pour fiche électrique Master Lock®, 487
    Verrou rotatif pour fiche électrique Master Lock®, 487
    Verrou rotatif pour fiche électrique Master Lock®, 487
    Verrou rotatif pour fiche électrique Master Lock®, 487
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant