Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Éclairage de quai à DEL de 60 po (TL)
La tête de lampe à DEL en polycarbonate peut fonctionner comme un feu de tâche autonome, mais est principalement destinée à l'installation sur n'importe quel bras Tri Lite Dock. Notre tête de lumière de module à DEL résistante aux flammes illumine les intérieurs de la remorque avec une lumière blanche froide focalisée qui est plus éconergétique que les lampes traditionnelles. Cette lumière de quai utilise seulement 14 watts d'énergie, tout en fournir l'équivalent d'éclairage d'une ampoule à incandescence de 150 watts. Le module LED en polycarbonate est la lumière de quai la plus économique à acheter et à entretenir. Les LED sont intégrées au boîtier léger du quai et sont plus durables que la vis dans les lampes de type. Pas de filament fragile ou de verre brisé à balayer. UL et cUL énumérés. modèles 220/240V disponibles pour les applications internationales; Ce conforme. Garantie de 5 ans.
La tête de lampe à DEL en polycarbonate peut fonctionner comme un feu de tâche autonome, mais est principalement destinée à l'installation sur n'importe quel bras Tri Lite Dock. Notre tête de lumière de module à DEL résistante aux flammes illumine les intérieurs de la remorque avec une lumière blanche froide focalisée qui est plus éconergétique que les lampes traditionnelles. Cette lumière de quai utilise seulement 14 watts d'énergie, tout en fournir l'équivalent d'éclairage d'une ampoule à incandescence de 150 watts. Le module LED en polycarbonate est la lumière de quai la plus économique à acheter et à entretenir. Les LED sont intégrées au boîtier léger du quai et sont plus durables que la vis dans les lampes de type. Pas de filament fragile ou de verre brisé à balayer. UL et cUL énumérés. modèles 220/240V disponibles pour les applications internationales; Ce conforme. Garantie de 5 ans.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 6 ft
- Atteindre 60 dans
- Poids 22 lbs
Détails du produit
- Angle de faisceau 10 °
- Type d’ampoule LED
- Tension 120 VCA, 60 HZ V
- Durée de vie moyenne 60 000 heures par heure
- Assemblage requis Assemblé
- Description Module LED Dock Light
- Puissance en watts 13,36 W
- Type Prise standard
- Quantité par paquet 1
- Marque Innovations idéales d'entrepôt
- Matériau En polycarbonate
- Lumens 810
- Numéro de référence du fabricant 60-5404
- Température de couleur 5500 K
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL, CE Certified et RoHs Compliant
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ideal Warehouse Innovations Module d’éclairage à DEL pour quai (TL) Bras de 60 po, 810 lumens, 5500K, cordon de 6 pi
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit