Prix : 31,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Multifonctions en aluminium sans étincelles Drum Bung une clé doit être utilisé sur 3/4"(20 mm) et 2" (50 mm) bondes de tambour et le Canon. La poignée offset prolongée augmente la force qui peut être appliqué pour ouvrir bouchons tenaces et son design décalé donne une zone dégagée pour obtenir une main gantée sur la clé. Le matériau aluminium léger est sans étincelles et dur et cette clé économique peut être utilisée à son tour de quart en espace restreint.
Poids &Dimensions
- Poids 0,46 lbs (.21 kg)
- Longueur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Marque ScopeNEXT
- Description Clé à bonde de tambour
- Assemblage requis Non
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant DW40
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 40,00 $ plus
Clé pour obturateurs Wesco® Drum Bung 272086
Article nº : 227201
Expédition en un jour ouvrable
71,95 $
comparer les élémentsClé ouvre-bonde de baril ScopeNEXT DW40 - aluminium - anti-étincelles
31,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires