Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce chariot de nouveau quatre roues a été conçu pour offrir plus de stabilité et de charge utile que notre unité de trois roues original. Lourds 12 construction acier recouverte d’un vinyle résistant de non-mar, dérapage résistante finition avec protéger et sécuriser votre charge. 2-1/2 "x 1-1/8" roulettes, caoutchouc non-troubler. Quelque chose se déplace avec ou sans jambes :
- Pianos
- Tables de laboratoire
- Billards
- Caisses volumineuses
- Vitrines
- Machines
- Canapés
- Made in USA.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2-1/2 po (6,35 cm)
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Capacité de poids 550 lbs (250 kg)
- Hauteur 3-3/8 po (8,57 cm)
- Poids 13 lbs (5,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays Made in USA
- Type Rectangulaire
- Marque Produits de Raymond
- Nombre de rouleaux 4
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3400
- Couleur Rouge
- Type de roue Pivotant en caoutchouc
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
109,95 $
Produits Raymond 3400 tout usage Dolly rectangulaire
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires