Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chariot en acier avec tablier ajouré & roues acier 1600 LB capacité 36 x 24 - 111431
Déplacer les cartouches et les caisses machines ou lourds. Le chariot en acier a un cadre de pont ouvert de 1-1/2 po x 1-1/2 po x 3/16 po avec une finition en émail durable et une hauteur de pont de 5 po à profil bas. Quatre roues pivotantes de 4".
Déplacer les cartouches et les caisses machines ou lourds. Le chariot en acier a un cadre de pont ouvert de 1-1/2 po x 1-1/2 po x 3/16 po avec une finition en émail durable et une hauteur de pont de 5 po à profil bas. Quatre roues pivotantes de 4".
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre de la roue 4 in (10,16 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 1600 lbs (727,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Matériau de la roue Acier
- Type Dolly à usage général
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Tablier en acier ajouré
- Numéro de référence du fabricant 952167
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Debby
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : sauter
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
exactement ce que j’avais besoin et attendu quand commandé.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
109,95 $
398,95 $
Global Industrial™ Steel Dolly avec open Deck et Steel Wheels 1600 Lb. Capacité 36 x 24
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires