Prix : 56,95 $
Les clients ont également été consultés
N’increvables : Air ne signifie aucune plus Appartements ! Notre pneu en dents de scie polyuréthane léger est monté sur une roue en acier soudée monobloc avec un hub industriel roulement à billes. Le meilleur ensemble de roue de remplacement pour chariot manuel, dolly, wagon ou l’utilisation à des fins générales. Pneu plat libre complète et roue. Utilisation de non-route seulement. Longueur de moyeu : 2-1/4 pouces offset | Alésage : roulement à billes 5/8-pouces. capacité de charge de 300 lb
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Taille du roulement 5/8 en
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Taille de la jante 4 x 2,5 po
- Poids 4,2 lbs (1,91 kg)
Détails du produit
- Type de pneu 410/350-4
- Assemblage requis Non
- Hub Type 2,25" offset
- Quantité par paquet 1
- Marque Roue de Martin
- Type de roulement Roulement à billes
- Série 354DCSWPU242
- Conception de la bande de roulement Dent de scie
- Matériau Acier/polyuréthane
- Style Pelouse et jardin / utilitaire
- Numéro de référence du fabricant 354DCSWPU242
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 90 jours
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Mark
Date de : Janvier 06, 2021
-
Reviewer : DEBORAH
Date de : Décembre 12, 2020
Votre commentaire :
Ils ont parfaitement fonctionné pour mes camions à main. -
Reviewer : David
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Une roue et un pneu bien construits pour les chariots à main et les chariots utilitaires -
Reviewer : Mitch
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
belles roues -
Reviewer : Patrick
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je n’aurai plus jamais à remplacer les pneus plats à sec pourronnés -
Reviewer : Fred
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Cette roue est une excellente roue de remplacement pour les chariots à main. Pas besoin de continuer à le remplir avec de l’air et de gérer le poids très bien. -
Reviewer : TIM
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Fonctionne comme prévu! -
Reviewer : DON
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Tout ce que je cherchais.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
109,95 $
Roue de Martin 10" camion plat main libre de roue 354DCSWPU242 - 410/350-4 - 2-1/4 x 5/8" décalage Hub
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires