Prix : 3 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Rotary Cutter est prêt à relever les défis de la coupe de brosses jusqu’à 2,25 po de diamètre, de l’entretien des pâturages, de l’herbe et du déchiquetage des résidus de culture ainsi que de l’entretien des emprises routières. Montage rapide. Finition de manteau de poudre durable, résistant aux UV. Série de HP 40 sont attelage de catégorie 1 capable. Réglable, feuilleté roue arrière résistant à la perforation. Un des ponts plus lourds dans l’industrie. Il prend l’abus. Couper en toute confiance avec 6-1/2" côtés profonde de tenir dans les débris. Premium 18-1/8" x 3-1/2" de large à la chaleur traitée, les États-Unis ont fait des lames forgées pour une durée de vie plus longue. Goupilles de catégorie 1 inclus avec l’achat. Idéal pour des démarrages et arrêts fréquents, chaque couteau rotatif est livré avec une boîte de vitesses robuste en fonte 540rpm cisaillement boulon.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 55 in (139,7 cm)
- Longueur 72 in (182,88 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Taille de la lame Pont de 4'; 3 lames dans
- Poids 527 lbs (239,55 kg)
Détails du produit
- Type de lame Forgé
- Assemblage requis Non
- Type d’attelage 3-pt.
- TR/MIN 540 tr/min
- Type Fraise rotative tracteur
- Pour une utilisation avec 20-50 HP tracteurs
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Style Medium Duty
- Type de roue Feuilleté aux perforations Rear Wheel
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Type de catégorie 1
- Puissances en chevaux 40 HP
- Degrés de rotation des lames 360 de rotation °
- Numéro de référence du fabricant 80110040YEL
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 065,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
4' Medium Duty Taper Back Rotary Cutter Implement 80110040 40HP Boulon de cisaillement
3219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires