Prix : 375,95 $
Les clients ont également été consultés
Initier l’innovation dépôt. Conception extra profonde aide à ceux qui ont un travail supplémentaire pour stocker. Construction en acier durable avec verrouillage couvercle diapositives (2 touches inclus) derrière l’appareil pour l’accès aux fichiers. Haut Regarde un dessin permet facile de dépôt et la récupération des documents stockés. Format de lettre de cales suspendus dossiers (non inclus). Économie baignoire fichier comprend une étagère de rangement commode basse et quatre pivotant roulettes (deux cadenas) qui le rendent donc fichiers roulent facilement au point d’utilisation. Pour une utilisation avec les documents de format lettre. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Largeur 24-3/4 po (62,87 cm)
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Hauteur 28-1/4 po (71,76 cm)
- Poids 27 lbs (12,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Panier de taille lettre profonde avec couvercle de verrouillage
- Marque Safco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 5362BL
- Type de roue Roulettes pivotantes, 2 avec freins
- Couleur Noir
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Shannon
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Web-commentaires
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Un peu triste quand j’ai vu le "Made in China" autocollant. Étagère inférieure a été légèrement plié, bien que la boîte d’emballage semblait exceptionnel! Je viens de me remettre de la tablette légèrement pliée. Globalement, l’unité semble très bien. -
Reviewer : Ed
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pour moi, ce serait encore mieux sans la serrure. J’utilise le Tope comme un poste de travail pour le débordement de bureau. -
Reviewer : Christian gal
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai commandé cette unité pour mon bureau à domicile. Je suis aussi le trésorier de notre église et a besoin de quelque chose que je pourrais garder mes fichiers personnels et les fichiers de l’église dans ce serait facile d’accès et verrouillable. J’adore ce truc! Je roule hors du chemin quand je ne l’utilise pas, c’est une grande hauteur, et la taille parfaite.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Noir, 25 Dossiers/Set
Article nº : B1574812
Pas encore évalué
72,95 $
Bacs à courrier Mail supplémentaires
Article nº : B197251
Pas encore évalué
129,95 $
Trieuse de bois 18-compartiment Mail
Article nº : B899934
Pas encore évalué
455,95 $
Safco® 5362 lettre Extra profond Taille fichier baignoire Mobile avec Lock - noir
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires