Souvent achetés ensemble
Prix : 215,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 215,95 $ ch.
- Acheter 5+ 209,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Husky Rack - Velox Guard Panel 6' 10"W x 2'H, Noir
Les boîtiers de machines Wireway Husky Velox Guard offrent exactement le bon niveau de protection nécessaire pour être attrayant, polyvalent et abordable. Les panneaux de protection Velox peuvent être coupés sur le terrain pour tenir compte des changements de dimensions, des irrégularités de plancher ou de mur, des systèmes de convoyeur ou de levage personnalisés et des tuyaux ou des obstructions. Les panneaux peuvent être attachés à des postes d’angles différent degrés 90, fournissant une plus grande flexibilité dans la forme de votre gardiennage, qui permet une utilisation plus efficace de l’espace. Conception brevetée crochet permet une installation rapide et facile. Fonctionnalité de panneaux séparer les crochets qui facilement glisser sur les poteaux carrés de 2-1/2 et verrouiller solidement. Le poste est ancré au sol avec 3/8 coussinets épais. Stock panneaux sont fabriqués pour accueillir les 6 et 8 pieds de haut. Les panneaux pour 7 pieds de haut sont installés empilement un panneau sur un autre en utilisant spécial soudé connecteurs sur chaque panneau. Chaque panneau est équipé de connecteurs pour les membres de l’encadrement vertical qui s’engagent à faire glisser de gauche à Opents coup de poing dans les postes de la ligne.
Panneaux modulaires de treillis métallique soudé est renforcés avec flûtes pliées en ligne pour la rigidité. Treillis métallique est fait de treillis métallique en acier soudé du calibre 2 2 x 8. Panneaux, les portes et les poteaux de ligne est peints avec une couche de vernis polyuréthane de haute qualité (messages jaunes et noir panneaux). Matériel nécessaire, y compris les tire-fond de maçonnerie requis pour l’installation sont incluses. Inclut une garantie limitée de 1 ans.
Croquis et dessins peuvent être soumises à l’aide du fabricant dans le choix des tailles correctes afin de configurer les dimensions de la pièce désirée.
Les boîtiers de machines Wireway Husky Velox Guard offrent exactement le bon niveau de protection nécessaire pour être attrayant, polyvalent et abordable. Les panneaux de protection Velox peuvent être coupés sur le terrain pour tenir compte des changements de dimensions, des irrégularités de plancher ou de mur, des systèmes de convoyeur ou de levage personnalisés et des tuyaux ou des obstructions. Les panneaux peuvent être attachés à des postes d’angles différent degrés 90, fournissant une plus grande flexibilité dans la forme de votre gardiennage, qui permet une utilisation plus efficace de l’espace. Conception brevetée crochet permet une installation rapide et facile. Fonctionnalité de panneaux séparer les crochets qui facilement glisser sur les poteaux carrés de 2-1/2 et verrouiller solidement. Le poste est ancré au sol avec 3/8 coussinets épais. Stock panneaux sont fabriqués pour accueillir les 6 et 8 pieds de haut. Les panneaux pour 7 pieds de haut sont installés empilement un panneau sur un autre en utilisant spécial soudé connecteurs sur chaque panneau. Chaque panneau est équipé de connecteurs pour les membres de l’encadrement vertical qui s’engagent à faire glisser de gauche à Opents coup de poing dans les postes de la ligne.
Panneaux modulaires de treillis métallique soudé est renforcés avec flûtes pliées en ligne pour la rigidité. Treillis métallique est fait de treillis métallique en acier soudé du calibre 2 2 x 8. Panneaux, les portes et les poteaux de ligne est peints avec une couche de vernis polyuréthane de haute qualité (messages jaunes et noir panneaux). Matériel nécessaire, y compris les tire-fond de maçonnerie requis pour l’installation sont incluses. Inclut une garantie limitée de 1 ans.
Croquis et dessins peuvent être soumises à l’aide du fabricant dans le choix des tailles correctes afin de configurer les dimensions de la pièce désirée.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-5/6 pi (2,08 m)
- Hauteur 2 pi (.61 m)
- Poids 14,39 lbs (6,54 kg)
- Hauteur nominale 2 pi (.61 m)
- Largeur nominale 7 pi (2,13 m)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Groupe d’experts
- Marque Husky Rack & fil
- Série Velox Machine garde
- Matériau Fil soudé de calibre 8
- Style Panneau de cloison
- Numéro de référence du fabricant X08224
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Husky Rack & fil, Velox, la Machine garde panneau, 6' 10" W x 2' H, noir
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires