Prix : 1 859,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 1 859,00 .
- Acheter 5+ 1 749,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Husky Rack - Wire Velox Guard Tunnel Door, Single, 5'W x 5' 6"H, Slide Left to Open, Noir
Husky portes Rack et Tunnel de fil sont fabriqués à partir de matériel d’armature d’angle ga 14 avec 8 ga avec du fil de motif de maille de 2 x 2, soudé à l’intérieur du cadre. Porte doit avoir le même panneau taille installer sur le côté c’est glissant pour les ouvrir (par exemple - porte coulissante vers la gauche pour ouvrir, grand tunnel à 4 ft devra 4' panneau installé sur la gauche). Les numéros de porte n’incluent pas les post. Dessins et croquis peuvent être soumises au fabricant pour sélectionner des éléments corrects afin de configurer les dimensions de la pièce désirée. La couleur standard est noire.
Husky portes Rack et Tunnel de fil sont fabriqués à partir de matériel d’armature d’angle ga 14 avec 8 ga avec du fil de motif de maille de 2 x 2, soudé à l’intérieur du cadre. Porte doit avoir le même panneau taille installer sur le côté c’est glissant pour les ouvrir (par exemple - porte coulissante vers la gauche pour ouvrir, grand tunnel à 4 ft devra 4' panneau installé sur la gauche). Les numéros de porte n’incluent pas les post. Dessins et croquis peuvent être soumises au fabricant pour sélectionner des éléments corrects afin de configurer les dimensions de la pièce désirée. La couleur standard est noire.
Poids &Dimensions
- Largeur 5 pi (1,52 m)
- Hauteur 5-1/2 pi (1,68 m)
- Poids 93,47 lbs (42,49 kg)
- Hauteur nominale 5-1/2 pi (1,68 m)
- Largeur nominale 5 pi (1,52 m)
Détails du produit
- Description Porte de tunnel laissée ouverte
- Assemblage requis Oui
- Type Porte
- Marque Husky Rack & fil
- Série Velox Machine garde
- Matériau Fil soudé de calibre 8
- Style Porte coulissante
- Numéro de référence du fabricant XG590566-098
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Husky Rack & fil, Velox, Machine porte Tunnel, simple, 5' W x 5' 6" H, glisser à gauche pour ouvrir, noir
1859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires