Prix : 8 749,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le chariot maxi de Blickman avec portes en acier inoxydable est bon pour les procédures qui nécessitent un plus grand volume de fournitures telles que la neurochirurgie et la chirurgie orthopédique. Il est livré en standard avec une étagère en fil de roulement robuste, deux poignées de poussée et deux portes à double paroi en acier inoxydable à canal.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Chariot Maxi Case en acier inoxydable
- Deux portes en acier inoxydable à double paroi, à canal renforcé, soudées, à double charnière qui pivotent de 270 degrés.
- Les loquets à palettes pour ouvrir les portes comprennent un fermoir intégré pour accueillir les serrures inviolables
- Deux poignées de poussée pleine longueur aux deux extrémités
- Une étagère robuste à enroulement de fil
- Canal d’insonorisation dans le dos central et angle d’insonorisation soudé sous le dessus
- Une casserole en forme et un fond incliné vers le bas pour faciliter le drainage
- Pare-chocs en caoutchouc protecteur et encerclant dans un canal en acier inoxydable
- Roulettes en acier inoxydable de 6 po avec roues en polyuréthane et une roulette de frein
- Étagères de surmatelas d’extension de chute
- Poignées de poussée encastrées
- 6 types d’étagères
- Étagères supplémentaires
- Portes vitrées
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 29 in (73,66 cm)
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Longueur 52 in (132,08 cm)
- Hauteur 40-1/2 po (102,87 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Maxi Case Cart avec portes pleines et étagère en fil de fer
- Nombre de tablettes 1
- Nombre de portes 2
- Type Panier d’affaire
- Marque Blickman
- Quantité par paquet 1
- Matériau 304 Acier inoxydable, non magnétique
- Numéro de référence du fabricant 2293331000
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Blickman Maxi Case Cart, 52 « L x 40 1/2 « H x 29 « D, 1 étagères à enroulement de fil robuste, 2 portes pleines
8749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit