Prix : 2 889,00 $
Les clients ont également été consultés
✓ Le système de levage à ressort est conçu pour un fonctionnement par une seule personne
✓ La plaque de sécurité et les charnières en acier durable offrent des années de service
Améliorez vos opérations avec le niveleur mécanique Global Industrial™ EZ-Pull Mechanical Edge of Dock rapide et facile à utiliser. Les utilisateurs peuvent positionner le niveleur en soulevant et en tirant la poignée d’auto-stockage sur le plancher du quai, ce qui permet des expéditions et des départs plus sûrs. L’assemblage du loquet active la lèvre du niveleur vers l’avant sur le plancher de la remorque, la poignée est levée. En relâchant, la poignée revient automatiquement à la position de rangement lorsque le camion quitte. Chaque unité dispose de deux pare-chocs de 12-3/4 « x 10 » qui s’étendent de 16-3/4 " à partir de la face du quai. Dock Leveler peut accueillir des camions 5 » plus bas ou plus haut que le dock. La hauteur optimale du quai pour les remorques conventionnelles est de 51 « H. Fabriqué aux États-Unis. Garantie limitée de 1 ans.
Fonctionnalités optionnelles :
Poids &Dimensions
- Profondeur 27-3/4 po (70,49 cm)
- Largeur 72 (182,88 cm)
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Capacité de poids 20 000 lb (9090,91 kg)
- Poids 476 lbs (216,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Bord mécanique du niveleur de quai
- Pour une utilisation avec Remorques conventionnelles
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 986635
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bob
Date de : Avril 23, 2019
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Quel genre de travail concret il faut faire pour installer ce produit
Question posée par : Jeff, 03, 2016 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jeff, s’il existe déjà un canal en acier incorporé dans le béton, puis une soudure de niveleur de quai ne fonctionnera. S’il n’y a aucune chaîne en acier incorporé, vous pouvez acheter une carte d’approche. La plaque sera boulon à la station d’accueil permettant l’EOD doit être soudé à elle. Cela peut être spéciaux commandés par le biais de notre équipe de vente. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
-
Quelle est la différence entre WB986644 et point WB986635
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
La différence est que le WB986644 a une lèvre qui lui permet d’accueillir des remorques frigorifiques tandis que la WB986635 ne. Ce ne sont pas interchangeables.
-
Kit d’ancrage pour Edge Of Dock Levelers
Article nº : B2379054
Pas encore évalué
315,95 $
Installation de la plaque d’approche pour les niveleurs de bord de quai, 12 « L x 120"W, gris
Article nº : B2379052
Pas encore évalué
859,00 $
Kit d’ancrage pour plaque d’approche pour niveleurs de bord de quai
Article nº : B2379055
Pas encore évalué
265,95 $
Wesco® Dock Door Seal 276060 Heavy Duty 40 oz w/ Wear Pleats 8'W x 10'H 10 » Projection - Noir
Article nº : B2375484
Pas encore évalué
1 859,00 $
Kit d’ancrage pour quai bas ou plaque d’approche et bord du quai Combo
Article nº : B2379053
Pas encore évalué
539,00 $
165,95 $
Global Industrial™ EZ-Pull Mechanical Edge of Dock Leveler, 72 " Utilisable W, 20 000 Lb. Cap.
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange