Prix : 859,00 $
Poids &Dimensions
- Largeur 120 in (304,8 cm)
- Épaisseur 0-3/8 po (.95 cm)
- Poids 164 lbs (74,55 kg)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type Plaque d’approche
- Marque Fabrication de Bluff
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant EPAP12
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kit d’ancrage pour plaque d’approche pour niveleurs de bord de quai
Article nº : B2379055
Pas encore évalué
265,95 $
Global Industrial™ EZ-Pull Mechanical Edge of Dock Leveler, 72 " Utilisable W, 25 000 Lb. Cap.
Article nº : 986638
Pas encore évalué
3 018,00 $
Niveleur de quai pour camion frigorifique EZ-Pull Bluff® 20EP78-R, 78 po l, 20 000 lb
Article nº : 986645
Pas encore évalué
3 629,00 $
Wesco® Dock Door Seal 276060 Heavy Duty 40 oz w/ Wear Pleats 8'W x 10'H 10 » Projection - Noir
Article nº : B2375484
Pas encore évalué
1 859,00 $
Installation de la plaque d’approche pour les niveleurs de bord de quai, 12 « L x 120"W, gris
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires