Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

PVI solide rampe SL330 - 3' L x 30 "W - Capacité de 800 lb

PVI solide rampe SL330 - 3' L x 30 "W - capacité 800 lb

Article nº : WBB2004281

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 279,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

PVI multiples rampe WCR630 - 6' L x 30 "W - Capacité de 800 lb

PVI multiples rampe WCR630 - 6' L x 30 "W - capacité 800 lb

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

PVI solide rampe SL536 - 5' L x 36 "W - Capacité de 800 lb

PVI solide rampe SL536 - 5' L x 36 "W - capacité 800 lb

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

Global Industrial™ Mouled Rubber Wheel Chock Avec Poignée

PVI seuil réglable rampe ATH1232 - 12 po long. x 32 po larg. - Capacité de 800 lb

Rampe de seuil réglable PVI ATH1232 - 12 po long. x 32 po larg. - capacité de 800 lb

PVI seuil rampe TH1232 - 12 po long. x 32 po larg. - Capacité de 600 lb

PVI seuil rampe TH1232 - 12" L x 32" W - capacité de 600 lb

PVI seuil réglable rampe ATH4832 - 48 po long. x 32 po larg. - Capacité de 800 lb

Rampe de seuil réglable PVI ATH4832 - 48 po long. x 32 po larg. - capacité de 800 lb

PVI caoutchouc seuil rampe RAEZ0110 - 8-1/8" L x 42" W - Aucune limitation de charge

PVI caoutchouc seuil rampe RAEZ0110 - 8-1/8" L x 42" W - aucune limitation de charge

PVI Singlefold rampe SFW330 - 3' L x 30 "W - Capacité de 800 lb

PVI Singlefold rampe SFW330 - 3' L x 30 "W - capacité 800 lb

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ LED Dock Light Head, 20W, 1800 Lumens, Interrupteur Marche/Arrêt, Cordon 9' avec prise

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Cale de roue et de pneu en caoutchouc industriel™ mondial, 10 « L x 8 » L x 6 « H

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Plaque d’amarrage en aluminium industriel™ mondial à haute traction, 36 « L x 24 « L, capacité de 3350 lb

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur - Skid Grabber - Capacité de l’extracteur lb 5000

Global Industrial™ Double Scissor Pallet, Conteneur et Skid Grabber - Capacité Puller 5000 Lb

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Plateforme complète fournit une stabilité excellente. Construction soudée robuste dispose d’une surface anti-dérapante, forte traction. Peut accueillir des fauteuils roulants et scooters avec différentes configurations de roue.

Poids &Dimensions

  • Largeur 30 in (76,2 cm)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)
  • Hauteur 6 in (15,24 cm)
  • Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
  • Poids 15 lbs (6,82 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type de construction All-Welded
  • Type Rampe solide
  • Quantité par paquet 1
  • Marque PVI
  • Matériau Aluminium
  • Numéro de référence du fabricant SL330
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
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
PVI solide rampe SL330 - 3' L x 30 "W - Capacité de 800 lb

PVI solide rampe SL330 - 3' L x 30 "W - capacité 800 lb

Article nº : WBB2004281