Prix : 64,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Profitez de l’espace à l’arrière et les côtés du véhicule en gardant les petites pièces ou des outils à la broche de pièces moyen modèle 9883-7-01. Mesure de 6-1/2 en haut, 7 dans l’échelle et 13 en profondeur, le bac se monte facilement à panneaux d’extrémité ou des cloisons. Construit d’acier de forte épaisseur et apprêtés dans le manteau de poudre rouge vif. Pièces moyennes bac parfait pour les tablettes plus étroits. Terminé en manteau de poudre rouge vif.
Poids &Dimensions
- Largeur 7-1/4 po (18,42 cm)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Taille 6-1/2 "x 7" x 13 "
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 7-1/2 po (19,05 cm)
Détails du produit
- Marque Weather Guard
- Description Pièces moyennes Bin
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9884-7-01
- Capacité 0,5 ft²
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde moyenne des pièces Bin, rouge 6-1/2 "x 7" x 13 "-9884-7-01
64,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires