Prix : 11,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Silicone Noir Mega est un seul composant, l’humidité durcissement matériel de dépose de joints de silicone RTV (température ambiante vulcanicizing) qui guérit dans un caoutchouc de silicone solide qui maintient la durabilité à long terme et la flexibilité pour faire les joints formés sur place. Silicone Noir Mega est une consistance pâteuse non affaissement qui durcit lorsqu’il est exposé à l’humidité dans l’air. Forme une garniture en caoutchouc de silicone résistant et souple qui résiste au vieillissement, aux intempéries ; sera pas durcir, rétrécir ou fissure. Reste plus souple que les joints classiques. Mega noir Silicone est non corrosif pour l’acier, de fer et aluminium.
Pour une utilisation sur :
Pour une utilisation sur :
- Silicone
- Liège
- Feutre et joints en caoutchouc
Poids &Dimensions
- Taille Carton Tube 3 oz (85g),
Détails du produit
- Résistant à l’eau Y
- Marque VersaChem
- Résistance à la compression 240 LB/PO2
- Temps de guérison 12-24 heures
- Description Silicone noir
- Résistance à la température -65°F à 400°F (continu); -65°F à 650°F (Intermittent) °C
- Numéro de référence du fabricant 99839
- Ininflammable Y
- Définir l’heure 8-10 minutes
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications O.E.M. approuvé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
VersaChem® Mega noir Silicone O.E.M., 99839, Tube de 3 oz
11,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit