Prix : 82,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Organisez vos petits objets avec des fichiers dans la portée sur le côté. L’appareil s’intègre parfaitement dans un coin de 90 degrés. Peut être utilisé comme un organisateur de coin ou un organisateur de rayon. Construction de maille d’acier est conçue pour supporter classeurs, cahiers, chemises, CD etc..
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 11 in (27,94 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Organisateur de coin bureau de maille
- Type Organiseur de bureau
- Marque Safco
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3261BL
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Wendi
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Stylo à bille rétractable zèbre F-301, encre bleue, paquet de 2
Article nº : B789455
Pas encore évalué
8,00 $
Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 6 », Noir, qté par paquet : 24
Article nº : B1142417
Pas encore évalué
240,00 $
Organisateur de coin bureau de maille
82,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires