Prix : 619,00 $
- 24 "x 24" x 11,5 »
- 99,99 % 0,3 micron
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
- Longueur 11,5 po (29,21 cm)
Détails du produit
- Marque Novatek
- Purification % 99,99 % 0,3 microns
- filtration Micro HEPA
- Numéro de référence du fabricant F4012
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Mon application pour le filtre HEPA est de les utiliser à l’intérieur d’une cabine de peinture. La peinture typique utilisée sont la peinture époxy à base de xylène. J’ai besoin de savoir si le matériau utilisé dans le filtre est compatible avec l’environnement et ne se détériorera pas. Le filtre a également des joints. Sont-ils pour l’application en amont ou en aval?
Question posée par : Bob, 26 et 2020 février
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mars 05, 2020
Bonjour Bob, ce modèle est conçu pour être utilisé spécifiquement avec la machine à air négatif Novair 2000. Pour les demandes de commandes spéciales, notre équipe de vente est là pour vous aider au 1.888.978.7759. Je vous remercie pour votre question.
-
Novatek Metal Frame HEPA Filtre pour Novair 2000, 11-1/2"L x 24"L x 24"H
619,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit