Prix : 8,60 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Patch métallique & remplissage répare métal cassé, rouillé ou de corrosion. Accumule des surfaces usées. Correctifs gouttière, grilles, clôtures, conduits, chars, bateaux en aluminium. Imperméable et résistant à la plupart des produits chimiques, d’essence et de pétrole. Produit est une pâte visqueuse inflammable avec une odeur de solvant aromatique. Peut être percé, poncé ou peint lorsque complètement durci.
Pour une utilisation sur :
Pour une utilisation sur :
- Tous les métaux
- Verre
- Céramique
Poids &Dimensions
- Taille Carton Tube 3 oz (85g),
Détails du produit
- Résistant à l’eau Y
- Marque Devcon
- Résistance à la compression 125 LB/PO2
- Temps de guérison 6 heures
- Résistance à la température 40°F à 400°F °C
- Description Patch métallique & Fill
- Temps de traitement 20 minutes
- Numéro de référence du fabricant 50345
- Définir l’heure 1 heure
- Couleur Gris foncé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Patch métallique DevCon® & Fill, 50345, Tube 3 oz
8,6 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit