Prix : 455,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ElectraSweep® est un polyvalent et léger balai et main vac idéal pour nettoyer les tapis, planchers et au-dessus de la surface. Utiliser votre maison, votre atelier ou studio pour éliminer rapidement et facilement la saleté. Construction entièrement en acier mais légère, 5,5 lbs dispose puissant HP 0.75, 120 volts moteur et cotées 4 ampères. 60" eau ascenseur puissance d’aspiration et 70 CFM. Electra Sweep Power Broom comprend un tapis de combo & la brosse pour sols, le 4-1/2" turbine moteur tournant brosse, suceur ameublement, brosse à épousseter, suceur plat, tuyau flexible 3' pi, 20" rallonge, bandoulière, deux sacs jetables, 20' alimentation cordon et une ergonomie acier au chrome/poignée avec sangle de rangement cordon blocage rapide. limitée d’un an 5 garantie de moteur ; limitée d’un an de 1 pièces et la main-d'œuvre. Fait aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 5,5 lbs (2,5 kg)
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Largeur de nettoyage 4-1/2 po (11,43 cm)
- Longueur du cordon 20 ft.
- Ascenseur à eau 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Tension 120 V
- Description Electra Sweep Power Broom - Premium
- Capacité 2 tasses
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Puissance en watts 500 W
- Type Balai électrique
- Marque MetroVac
- Matériau Acier
- filtration Filtre en mousse
- Numéro de référence du fabricant 105-105633
- Couleur Noir
- Amplis moteur 4,0 A
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
40,95 $
Cat® C21V Acier inoxydable HEPA Aspirateur humide / sec, capuchon de 21 gallons.
Article nº : 641757
Pas encore évalué
1 169,00 $
MetroVac® Electra Sweep Power Balai
455,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires