Souvent achetés ensemble
Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Degré 90 tour gauche connecteur à votre MG5200 (Global # B1665145) fournit des possibilités de configuration de votre installation de protection de câble.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Produit en polyuréthane - Comparé à d’autres matériaux tels que le caoutchouc, les plastiques et les métaux, le polyuréthane offre les meilleures caractéristiques du produit. Polyuréthane n’est pas biodégradable, a plus forte résistance à l’abrasion et la corrosion, plus charge la capacité portante, moins probablement pour casser et a plus de potentiel de personnalisation.
- Fabrication de fonte solide - Offre des propriétés physiques supérieures au moulage par injection, ce qui donne un produit plus résistant.
- Température de fonctionnement - Résistant aux éléments les plus féroces résistant à tout, des blizzards aux vagues de chaleur.
- Entretien - Facile à nettoyer et résistant à l’abrasion aux éléments.
- Tige en fibre de verre - Robe en fibre de verre renforcée qui ne se corrodera jamais, ne rouillera jamais ou ne se cassera jamais.
- Motif de surface - Motif antidérapant ultime pour minimiser les glissades et les chutes.
- Connecteurs - Points de connexion ultra forts avec un transport facile et sûr.
- Transport facile - Poignées intégrées sous la base pour un transport facile.
- Couleurs de sécurité - Les couleurs standard sont disponibles en base noire et couvercle orange, ce qui rend les produits facilement perceptibles par les piétons et les conducteurs.
- Configuration Options - Divers produits sont livrés avec une variété de tours et d’ensembles d’extrémités pour une configuration facile et sûre.
- Conforme - Entièrement conforme aux normes NEC, OSHA, REACH et RoHS.
Poids &Dimensions
- Largeur 30-1/2 po (77,47 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Poids 36 lbs (16,36 kg)
- Hauteur du canal 2 in (5,08 cm)
- Longueur 31-3/4 po (80,65 cm)
Détails du produit
- Température de fonctionnement -60° F À + 150° F
- Description Virage à gauche pour la garde de câble chaîne 90 5°
- Assemblage requis Non
- Capacité 15, 750 lbs/pneu
- Type Protecteur de câble de rotation
- Pour une utilisation avec MG5200
- Marque Elasco produits
- Quantité par paquet 1
- Nombre de canaux 5
- Matériau Polyuréthanne
- Numéro de référence du fabricant MG5200 - 90L
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie Durée de vie, 3 ans sur le couvercle
Galerie de photos et vidéos
-
Ensemble de ponts à tuyaux Elasco 1 Channel
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau
Article nº : 670652YB
Pas encore évalué
20,75 $
205,95 $
Global Industrial™ 1-Channel Drop Over Cable Protector, capacité de 18 000 lb, noir
Article nº : 670625
Pas encore évalué
159,95 $
Elasco 90 degrés tournez à gauche - Canal 5 câbles, MG5200 - 90L
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires