Prix : 729,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Middle-Buster / Sous-soiler Combo Tractor Implement
Middle-Buster / Sub Soiler Combo peut être utilisé pour une multitude de tâches. Plantation, culture et amerrissage sont quelques-unes d'entre elles.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Middle-Buster / Sub Soiler Combo peut être utilisé pour une multitude de tâches. Plantation, culture et amerrissage sont quelques-unes d'entre elles.
La garantie est limitée aux applications uniquement de l’agriculture.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Longueur 43 in (109,22 cm)
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
Détails du produit
- Type de lame Butteuse/tige
- Assemblage requis Non
- Description Équipement de tracteur du point 3
- Type d’attelage 3-pt.
- Type Moyen-Buster / Combo sous soleuse
- Pour une utilisation avec Sub Compact
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 80111700ORG
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tracteur tracteur tracteur d’attelage lourd à 3 points 80160600 Catégorie 1 &2
Article nº : B1507426
1 009,00 $
2 065,00 $
Attelage-N'-Charrue non entraînée par prise de force 3 point Tracteur Outil 80119995
Article nº : B1507244
Pas encore évalué
679,00 $
Drag Harrow Attachment 5' x 6' 3018264 avec 1/2 » x 4 » Long Steel Tines
Article nº : B1507333
Pas encore évalué
989,00 $
Middle Buster/Sub Soiler Combo Tractor Implement 80111700
729,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires