Prix : 26,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-1805 P Style automobile coupleur 3/8 '' NPTF
3/8" les coupleurs FNPT P ont 8 billes de verrouillage pour une meilleure rétention du bouchon. A un maximum de 300 lb/po2 avec une circulation d’air base de 3/8". Corps en acier robuste dispose d’une fermeture de Buna-N. Débit d’air disponible de 68 SCFM.
3/8" les coupleurs FNPT P ont 8 billes de verrouillage pour une meilleure rétention du bouchon. A un maximum de 300 lb/po2 avec une circulation d’air base de 3/8". Corps en acier robuste dispose d’une fermeture de Buna-N. Débit d’air disponible de 68 SCFM.
Poids &Dimensions
- Largeur 1,06 po (2,69 cm)
- Hauteur 1,06 po (2,69 cm)
- Poids 0,309 lbs (.14 kg)
- Longueur 1,19 po (3,02 cm)
- Diamètre de débit nominal 3/8 en
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 68 CFM
- Échanger Tru-Flate automobile 3/8" corps
- Quantité par paquet 1
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 3/8" FNPT
- Matériau Acier
- Style P-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-1805
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-1805 P Style automobile coupleur 3/8 '' NPTF
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit