Prix : 28,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-213 A Style ARO coupleur et fiche Kit 5 pièce 5 Pack
Cinq pièce un style coupleur kit comprend divers raccords et bouchons avec une taille de 1/4" flux de base. Les coupleurs Milton A sont faites d’acier et sont plaquées pour résister à la rouille alors que Milton A style fiches sont constituées de cas en acier trempé et sont également plaquées pour résister à la rouille. Ce kit comprend un 1/4" FNPT coupleur trois 1/4" MNPT fiches et un 1/4" FNPT bouchon. Un style et coupleurs offre une pression maximale de 300 lb/po2 et un air flow de 34 SCFM.
Cinq pièce un style coupleur kit comprend divers raccords et bouchons avec une taille de 1/4" flux de base. Les coupleurs Milton A sont faites d’acier et sont plaquées pour résister à la rouille alors que Milton A style fiches sont constituées de cas en acier trempé et sont également plaquées pour résister à la rouille. Ce kit comprend un 1/4" FNPT coupleur trois 1/4" MNPT fiches et un 1/4" FNPT bouchon. Un style et coupleurs offre une pression maximale de 300 lb/po2 et un air flow de 34 SCFM.
Poids &Dimensions
- Largeur 7 in (17,78 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 0,438 lbs (.2 kg)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
- Longueur 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 34 CFM
- Échanger ARO 210 1/4 "corps
- Quantité par paquet 5
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4" NPT
- Matériau Acier
- Style Kit A-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-213
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-213 A Style ARO coupleur et fiche Kit 5 pièce 5 Pack
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit