Prix : 5,90 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-783 T Style automobile bouchon 1/4" MNPT 2 Pack
1/4" MNPT T style bouchons sont en cas en acier trempé et sont plaquées pour résister à la rouille. T style bouchons ont une taille de 1/4" flux de base avec une pression maximale de 300 lb/po2. Avec débit d’air de 40 SCFM Milton T style bouchons sont idéales pour des applications industrielles.
1/4" MNPT T style bouchons sont en cas en acier trempé et sont plaquées pour résister à la rouille. T style bouchons ont une taille de 1/4" flux de base avec une pression maximale de 300 lb/po2. Avec débit d’air de 40 SCFM Milton T style bouchons sont idéales pour des applications industrielles.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,57 po (1,45 cm)
- Hauteur 0,57 po (1,45 cm)
- Poids 0,116 lbs (.05 kg)
- Longueur 1,54 po (3,91 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 40 CFM
- Échanger Carrosserie 1/4" Tru-Flate automobile
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4 "NPT mâle
- Matériau Acier
- Style T-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-783
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-783 T Style automobile bouchon 1/4" MNPT 2 Pack
5,9 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit