Prix : 5,90 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Milton s-784 T Style automobile bouchon 1/4" FNPT 2 Pack
1/4" style FNPT T prises sont faites de cas acier trempé et chromé pour résister à la rouille. Style T fiches sont parfaits pour des applications industrielles et offrent une taille 1/4" flux de base. Bouchons de style T ont une pression d’alimentation maximale du flot de SCFM 300 40 lb/po2 et air.
1/4" style FNPT T prises sont faites de cas acier trempé et chromé pour résister à la rouille. Style T fiches sont parfaits pour des applications industrielles et offrent une taille 1/4" flux de base. Bouchons de style T ont une pression d’alimentation maximale du flot de SCFM 300 40 lb/po2 et air.
Poids &Dimensions
- Largeur 0,63 po (1,6 cm)
- Hauteur 0,63 po (1,6 cm)
- Poids 0,109 lbs (.05 kg)
- Longueur 1,41 po (3,58 cm)
- Diamètre de débit nominal 1/4 en
Détails du produit
- Made in USA Oui
- CFM 40 CFM
- Échanger Carrosserie 1/4" Tru-Flate automobile
- Quantité par paquet 2
- Marque Milton
- Configuration de la connexion 1/4" NPT femelle
- Matériau Acier
- Style T-Style
- PSI de fonctionnement maximal lb/po2 300
- Numéro de référence du fabricant s-784
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Milton s-784 T Style automobile bouchon 1/4" FNPT 2 Pack
5,9 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit